ヤマハ JOG [50cc] 2016-17年式 IRC製

SA55J (CE50)日本仕様(台湾生産) FI 4st ■STD・スペシャル

ヤマハ JOG [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA55J 原動機型式 A329E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA55J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SA55J ~ 1980年代のカラーリングをイメージしたJOGスペシャル(台数限定)
カラー設定
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー)
2016 ~ 2016 SA55J ~ 2015/10月
エンジン性能と燃費を向上。
カラー設定
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ゴールド)
・シルバー3(シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダルレッドメタリックD(レッド)
2017 ~ 2017 SA55J ~ 2017/2月
グラフィック&カラー変更
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン)
・ダークブルーイッシュグレーソリッドC(グレー)
・ライトグレーメタリックH
・ブラックメタリックX
・ダルレッドメタリックD(レッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.52(95)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129617 1本 10 90/90-10 50J T/L

2. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
出荷目安:8日
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】構造。実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強い。パターン。さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心して走行できる。コンパウンド。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮した。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
329579 1本 Front・Rear共用 チューブレスタイプ 90/90-10 MB520

3. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 50J IRC

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
出荷目安:8日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 50J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14559910 1本 90/90-10T/L 10 3

4. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
出荷目安:10日
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.66(80)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129615 1本 90/90-10 10 T/L MB65

5. LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 IRC

販売価格(税別)    
IRC LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 1本
レビュー: 4.92(24)

【特長】ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
121114 1本 10 90/90-10 50J T/L

6. SCOOTER IRC

販売価格(税別)    
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.66(80)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129615 1本 90/90-10 10 T/L MB 65

戻る ページ 1 次へ