ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2016-17年式

SA56J (CE50ZR)日本仕様(台湾生産)FI 4st

ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA56J 原動機型式 A329E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA56J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 3
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SA56J ~ 2015/10月
エンジン性能と燃費を向上。
カラー設定
・パープリッシュレッドメタリック2(ピンク)
・ラジカルホワイト(ホワイト)
・マットブラック2(マットブラック)
2017 ~ 2017 SA56J ~ 2017/1月
グラフィック&カラー変更
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック2(マットダークブルー)
・ラジカルホワイト(ホワイト)
・マットブラック2(マットブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

151件中 81件~120件

並び替え:

81. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9260 1本 10 19 ヴェクスター125 1994-1999年式:95/12-(AN125T)に適合 16

82. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.92(13)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102WS 1個 40/40 12 50/50クラス 特殊

83. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.92(13)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102SC 1個 40/40 12 50/50クラス 特殊

84. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.92(13)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102GH 1個 40/40 12 50/50クラス 特殊

85. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.92(13)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102S6K 1個 40/40 12 50/50クラス 特殊

86. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.92(13)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102SS 1個 40/40 12 50/50クラス 特殊

87. LEDバルブ PH12タイプ Hi/Lo プロテック

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
プロテック LEDバルブ PH12タイプ Hi/Lo 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CYCLONEシリーズ ミニバイク用。交流、直流、ホンダFI車など全てのミニバイクにも対応。2st車やバッテリーレス車もOK。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65015 1セット LB12-M 20/30w 6000k

88. L・ビーム(電球型LED) L809 M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L809SWH 1個 12 ホワイト ワイドビーム BA15S

89. L・ビーム(電球型LED) L813 M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L813 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L813SOR 1個 12 オレンジ ワイドビーム BA15S

90. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。超強力な高拡散2チップ白色LEDを新採用。 1つ1つ手作業で高密度に配置された強力LEDが圧倒的な光量と高拡散照射でウィンカーランプをムラなく明るく輝かせます。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L818DWH 1個 12 ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

91. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L8183R&W 1個 12 レッド&ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

92. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金 タイプ
L820DRE 1個 12 レッド BAY15D スーパーワイドビーム

93. WPCクラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO WPCクラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 パーツNo.
307-0089340 1個 JOGZR-FI

94. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10014 1個 ヤマハ車用 Y-14

95. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-272 1セット 5SU-W0045-00 YAMAHA/CE50D(07-15年式)F、YAMAHA/CE50ZR(09-16年式)F、YAMAHA/CE50ZR(17年式)F、YAMAHA/CE50ZR(14年式)F、YAMAHA/CV50A(03-07年式)F、YAMAHA/CV50R(03-04年式)F、YAMAHA/CV50ZII(04-07年式)F、YAMAHA/CV50ZR(03-07年式)F、YAMAHA/YW50F(12年式)F、YAMAHA/YW50F(15-16年式)F、YAMAHA/Cuxi(12-16年式)F、YAMAHA/YA100W(06-07年式)F YAMAHA/CE50D(07-15年式)F、YAMAHA/CE50ZR(09-16年式)F、YAMAHA/CE50ZR(17年式)F、YAMAHA/CE50ZR(14年式)F、YAMAHA/CV50A(03-07年式)F、YAMAHA/CV50R(03-04年式)F、YAMAHA/CV50ZII(04-07年式)F、YAMAHA/CV50ZR(03-07年式)F、YAMAHA/YW50F(12年式)F、YAMAHA/YW50F(15-16年式)F、YAMAHA/Cuxi(12-16年式)F、YAMAHA/YA100W(06-07年式)F

96. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BSAXI 1個 5SU-WF53E-10 アクシストリート SE53J 41D2-41D6(リヤ) ヤマハ

97. 白熱球(G18/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(G18/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1210G18 1箱(10個) シングル球 BA15s G18 クリア

98. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YTX5L-BS-GY3-C 1個

99. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2902900 1本 フロント/リア 10 90/90 - 10 TL

100. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97947 1個 M BOX

101. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-243S 1セット 5GD-W253E-11 YAMAHA/C3(07-11年式)F&R、YAMAHA/CE50(07-15年式)F&R、YAMAHA/CE50(16-17年式)F&R、YAMAHA/CE50D(07-15年式)R、YAMAHA/CE50D(16-17年式)F&R、YAMAHA/CE50P(15-17年式)F&R、YAMAHA/CE50ZR(09-16年式)R、YAMAHA/CE50ZR(17年式)R、YAMAHA/CE50ZR(14年式)R、YAMAHA/CV50(00-02年式)R、YAMAHA/CV50A(02年式)R、YAMAHA/CV50A(03-07年式)R、YAMAHA/CV50R(02年式)R、YAMAHA/CV50R(03-04年式)R、YAMAHA/CV50ZII(04-07年式)R、YAMAHA/CV50ZR(01-02年式)R、YAMAHA/CV50ZR(03-07年式)R、YAMAHA/XC50(05-15年式)F&R、YAMAHA/XC50(07-15年式)F&R、YAMAHA/XC50D(04-17年式)F&R、YAMAHA/XC50H(09-15年式)F&R、YAMAHA/XC50R(05-10年式)F&R、YAMAHA/XF50(06-14年式)F&R、YAMAHA/XF50D(07-16年式)F&R、YAMAHA/XF50L(13年式)F&R、YAMAHA/YJ50R(01-04年式)F&R、YAMAHA/YJ50RA(02-05年式)F&R、YAMAHA/YL50(03-07年式)F&R、YAMAHA/YN50(07-09年式)R、YAMAHA/YN50(09-10年式)R、YAMAHA/YV50H(05-17年式)F&R、YAMAHA/YW50F(12年式)R、YAMAHA/YW50F(15-16年式)R、YAMAHA/RS Zero(14-16年式)R、YAMAHA/RS Zero 100(12-14年式)F、YAMAHA/RS Zero 100(15-16年式)R、YAMAHA/Cygnus Z(10-17年式)R、YAMAHA/XC125E(09-17年式)R、YAMAHA/YJ125(04-09年式)R ヤマハ 42

102. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4528 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

103. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.67(27)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3404 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

104. GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
M&H GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
GG5108 1個 G18 12 10 クリア

105. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
出荷目安:10日
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.67(82)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129615 1本 90/90-10 10 T/L MB65

106. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 309 税込340
4営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1個
レビュー: 4.37(27)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8831 1個 ライセンス・クリアランスランプ クリア シングル球 10

107. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 389 税込428
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1772 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 10

108. コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22133

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22133 1個

109. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67426 1セット 通し番号:No.040 グランドAXIS('06~'07)、リモコンJOG ZR エボリューション('03~'07)、JOG ZR('09~'18)等

110. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67802 1セット 通し番号:No.040 グランドAXIS('06~'07)、リモコンJOG ZR エボリューション('03~'07)、JOG ZR('09~'18)等

111. 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 1箱(10個)
レビュー: 4.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ライセンスランプ(番号灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ライセンスランプ(番号灯) クリア シングル球 10

112. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66778 1セット 通し番号:No.040 グランドAXIS('06~'07)、リモコンJOG ZR エボリューション('03~'07)、JOG ZR('09~'18)等

113. BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER QUICK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)。【YAMAHA】。Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)。【SUZUKI】。ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)。【KAWASAKI】。Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)【用途】黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)など

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 耐水圧(mm)
48304 1個 M 20000

114. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.65(158)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX5L-BS 1個 113×69×104 5 YTX5L-BS FTX5L-BS

115. SCOOTER Vee Rubber

販売価格(税別)    
Vee Rubber SCOOTER 1本
レビュー: 4.11(168)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
514611030 1本 10 90/90-10 50J T/L

116. i-Map カプラーオンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO i-Map カプラーオンSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。キタコ社製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)。また、キタコ社製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
763-0091100 1セット

117. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR7EIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-CR7

118. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.21(29)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97960 1枚 M 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 シルバー CBR150R・XR50/100モタード・エイプ50/100・リード50/90/100・GROM・スーパーカブ50/70/90・ベンリー50/90・CL50・ジョーカー・ドリーム50・マグナ50・リトルカブ・NMAX・BW’S125(16)・シグナスX125・BW'S50/100・グランドアクシス100・グランドアクシス50/90・RZ50・アクシストリート・ビーノ・ヴェクスター125/150・アドレスV125・アドレス110・アドレスV100・バーディ50/80・アドレスV50・レッツ・Z125・KSR110・AR50/50S・KSRⅠ/Ⅱ・ベスパPX200・ベスパLX200

119. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(119)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ
770-0019030 1個 ヤマハ (フロントに適合)
JOG(4スト車) 3P31、DT50・YB-1等
(リヤに適合)
JOG系(4スト車含む)、3KJ/3RY/3YJ/3YK/5BM/5EM/5KN/5PT/3P3、JOGアプリオ系・ビーノ・AXIS50/90等
SY-1N

120. LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 IRC

販売価格(税別)    
IRC LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 1本
レビュー: 4.92(24)

【特長】ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
121114 1本 10 90/90-10 50J T/L

戻る ページ 1 2 3 4 次へ