ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2017-21年式

SG50J (GPD150-A)FI ABS

ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-SG50J 原動機型式 G3J4E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG50J - ~ 排気量 155
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,955
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 128
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SG50J ~ 2017/4月
可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
Hi時中央ビーム追加で3灯、LEDコンビネーションテールランプ。
カラー設定
・マットディープレッドメタリック3
・マットグレーメタリック3
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 SG50J ~ 2018/3月
カラー変更
・マットブラック2(新色)
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(新色)
・ホワイトメタリック6
2019 ~ 2019 SG50J ~ 2019/4月
カラー変更
・マットグレーメタリック3
・ホワイトメタリック6
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(継続)
2020 ~ 2021 SG50J ~ 2020/9月
カラー変更
・マットブルー
・マットグレーメタリック3(継続)
・ホワイトメタリック6(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

399件中 121件~160件

並び替え:

121. ソリッドバーエンド YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031199-14-10 1セット DEEPORANGE

122. ソリッドバーエンド YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031199-33-10 1セット メッキ

123. ソリッドバーエンド YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031199-66-10 1セット BLACKCHROM

124. ナロー2型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
9営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 kit専用ハンドル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK_外径Φ22.2mm 内径Φ18mm 全高105mm 全巾620mm

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HB0046B-90 1本 ブラック NMAX

125. ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
9営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: 4.50(2)

【特長】ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK_ステムカバー、コネクターカバー組込 ハンドルスイッチ穴加工済_ポジション25mmDOWN・60mmBACK

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HBK692B 1セット ブラック NMAX

126. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 仕様 材質/仕上 サイズ
96444 1個 アルミ製ガスケット1枚 アルミ製。ドレンワッシャー付属。 アルミ/クリアアルマイト M12×14×P1.5

127. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22032250 1セット N MAX(ABS) 16-20/N MAX155(ABS) 17-20

128. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22032251 1セット N MAX(ABS) 16-20/N MAX155(ABS) 17-20

129. コンビKIT [22032250+22032251] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22032250+22032251] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22032252 1個 N MAX(ABS) 16-20/N MAX155(ABS) 17-20

130. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 主な適合車種
80-617-11570 1個 バー:スチール製メッキ仕上げ、クランプ部:アルミ削り出し ダンクAF74全車種スーパーカブ50(FI車)AA04全車種スーパーカブ110FNO,JA10-1000001~クロスカブ110FNO,JA10-4000001~

131. コンパクト LED サーモメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクト LED サーモメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
05-07-0007 1個

132. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033699-28-10 1セット LIME GREEN

133. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033699-33-10 1セット メッキ

134. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033699-66-10 1セット BLACKCHROM

135. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-01-10 1セット BLUE

136. ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033699-02-10 1セット RED

137. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-03-10 1セット SILVER

138. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-14-10 1セット DEEPORANGE

139. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-18-10 1セット LIGHTGREEN

140. ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031699-66-10 1セット BLACKCHROM

141. ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6バーエンド穴に適合(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032699-04-10 1セット GOLD

142. ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6バーエンド穴に適合(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032699-08-10 1セット DARK GREEN

143. ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6バーエンド穴に適合(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032699-11-10 1セット TITAN

144. ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6バーエンド穴に適合(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032699-14-10 1セット DEEPORANGE

145. ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドYAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6バーエンド穴に適合(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032699-33-10 1セット メッキ

146. ソリッドバーエンド YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031199-03-10 1セット SILVER

147. ソリッドバーエンド YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031199-04-10 1セット GOLD

148. ソリッドバーエンド YAMAHA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031199-05-10 1セット BLUE BERRY

149. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1個
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0226000 1個

150. エキゾーストガスケット KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
963-0000019 1個

151. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.63(115)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90475 1セット(3個) ヤマハ 12 5 20

152. スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACO

販売価格(税別) 529 税込582
2営業日後以内
KITACO スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】純正同様サイズの補修用スライダーです。スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
70-489-90002 1個

153. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、。PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、。MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、。GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
99710 1セット レッド ホンダ(M6)用 メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21) PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)など

154. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、。PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、。MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、。GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
99712 1セット ゴールド ホンダ(M6)用 メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21) PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)など

155. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、。PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、。MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、。GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
99715 1セット レッド ホンダ(M6)用 メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21) PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)など

156. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。【メーカー確認車両】。CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、。PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、。MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、。GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
99716 1セット ブルー ホンダ(M6)用 メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21) PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)など

157. パワーボックス フル Sチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 96,980 税込106,678
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル Sチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-12 1個 ヤマハ YAMAHANMAX155(パワーボックス フル)SチタンブルーSG315/2BK-SG50J

158. パワーボックス フル S SP忠男

販売価格(税別) 67,980 税込74,778
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-11 1個 ヤマハ YAMAHANMAX155(パワーボックス フル)SSG315/2BK-SG50J

159. パワーボックス フル サイレントバージョンチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 97,980 税込107,778
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル サイレントバージョンチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-14 1個 ヤマハ YAMAHANMAX155(パワーボックス フル)SVチタンブルーSG315/2BK-SG50J

160. パワーボックス フル サイレントバージョン SP忠男

販売価格(税別) 67,980 税込74,778
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル サイレントバージョン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-13 1個 ヤマハ YAMAHANMAX155(パワーボックス フル)SVSG315/2BK-SG50J

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ