ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1995-97年式
4KG ■車両型式:4KG2
ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1995 ~ 1997 | 4KG 020101 ~ | 1995/3月 マイナーチェンジ brembo製Fブレーキキャリパー採用。 ヤマハ独自衝撃吸収新素材ワイラックス使用のワイラックスシート。 カラー変更 ・ニューシルバーダスト ・ブラック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| A4875B | 1箱(10個) | ダブル球 | クリア | 12 | 21/5W |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| A4575B | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 色 | タイプ | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0181U | 1個 | 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 | クリア | H4U | ハロゲン |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOT-4004 | 1個 | カワサキ | ゼファーγ G1-9/G6F/FA(97-09) | 16099-003 | 56 |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 95396 | 1袋(3枚) | M14 | 約1.7 | 9 |
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 熱価 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DPR8EA-9 | 1個 | ネジ型 | 8 | 12 | 19 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1パック(2個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0477 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 | クリア |
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| P4524 | 1パック(2個) | 21/5 | 12 | BAY15d | S25 |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 75421 | 1袋(10枚) | M14 | 約1.7 | 9 |
【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-4004 | 1個 | HONDA:15412-300-024、YAMAHA:36Y-13441-00、KAWASAKI:16099-003 | カワサキ | YAMAHA/FZ700(87年式)、YAMAHA/FZ750(85年式)、YAMAHA/FZ750(88年式)、YAMAHA/FZR750(87年式)、YAMAHA/FZX750(86-93年式)、YAMAHA/FZX750(98年式)、YAMAHA/FZX750L(96年式)、YAMAHA/FZR1000(87-90年式)、YAMAHA/FJ1100(84-85年式)、YAMAHA/FJ1200(86-91年式)、YAMAHA/FJ1200(91年式)、YAMAHA/FJ1200(91-92年式)、YAMAHA/FJ1200(93年式)、YAMAHA/FJ1200A(92-93年式)、YAMAHA/XJR1200(94年式)、YAMAHA/XJR1300(98-99年式)、YAMAHA/XJR1300(00-15年式)、YAMAHA/XJR1300 SP(01年式)、YAMAHA/XJR1300C(15年式)、KAWASAKI/EL250(87-89年式)、KAWASAKI/EL250(91年式)、KAWASAKI/EL250(87-90年式)、KAWASAKI/EL250(88-92年式)、KAWASAKI/EX250(88年式)、KAWASAKI/EX250(86年式)、KAWASAKI/EX250(10年式)、KAWASAKI/EX250(06-07年式)、KAWASAKI/EX250(87年式)、KAWASAKI/EX250(87-05年式)、KAWASAKI/EX250(08-12年式)、KAWASAKI/EX250(08-09年式)、KAWASAKI/EX250(09-11年式)、KAWASAKI/EX250(11-12年式)、KAWASAKI/EX250(12年式)、KAWASAKI/EX250(90-04年式)、KAWASAKI/KLE250(93-95年式)、KAWASAKI/KLE250(17年式)、KAWASAKI/Z400(83年式)、KAWASAKI/Z400(78-79年式)、KAWASAKI/Z400(80年式)、KAWASAKI/Z400(79-81年式)、KAWASAKI/Z400(82年式)、KAWASAKI/ZL400(86-87年式)、KAWASAKI/ZL400(94-95年式)、KAWASAKI/ZL400(88-89年式)、KAWASAKI/ZR400(89-95年式)、KAWASAKI/ZR400(96-98年式)、KAWASAKI/ZR400(00-08年式)、KAWASAKI/ZX400(86年式)、KAWASAKI/ZX400(87年式)、KAWASAKI/ZX400(83-85年式)、KAWASAKI/ZX400(85年式)、KAWASAKI/ZX400(89年式)、KAWASAKI/KZ440(81年式)、KAWASAKI/KZ440(80年式)、KAWASAKI/KZ440(80-83年式)、KAWASAKI/KZ440(82年式)、KAWASAKI/KZ550(80-81年式)、KAWASAKI/KZ550(81年式)、KAWASAKI/KZ550(82-83年式)、KAWASAKI/KZ550(83年式)、KAWASAKI/KZ550(80-83年式)、KAWASAKI/KZ550(84年式)、KAWASAKI/Z550(89年式)、KAWASAKI/Z550(80年式)、KAWASAKI/ZR550(90-92年式)、KAWASAKI/ZR550(93年式)、KAWASAKI/ZX550(84-86年式)、KAWASAKI/ZL600(86年式)、KAWASAKI/ZL600(96-97年式)、KAWASAKI/ZX600(85年式)、KAWASAKI/ZX600(86-87年式)、KAWASAKI/ZX600(88-97年式)、KAWASAKI/ZX600(87年式)、KAWASAKI/KZ650(80年式)、KAWASAKI/KZ650(81-83年式)、KAWASAKI/Z650(77-79年式)、KAWASAKI/Z650(78-80年式)、KAWASAKI/ZN700(84-85年式)、KAWASAKI/KZ750(80-83年式)、KAWASAKI/KZ750(83年式)、KAWASAKI/KZ750(82-83年式)、KAWASAKI/KZ750(82年式)、KAWASAKI/KZ750(80-81年式)、KAWASAKI/Z750(80-83年式)、KAWASAKI/Z750(81年式)、KAWASAKI/Z750(82-83年式)、KAWASAKI/ZL750(86年式)、KAWASAKI/ZR750(91-92年式)、KAWASAKI/ZR750(93-95年式)、KAWASAKI/ZR750(01-06年式)、KAWASAKI/ZR750(01-02年式)、KAWASAKI/ZR750(96-99年式)、KAWASAKI/ZR750(99-01年式)、KAWASAKI/ZR750(01-05年式)、KAWASAKI/ZX750(83-85年式)、KAWASAKI/ZX750(84-85年式)、KAWASAKI/ZX750(87-90年式)、KAWASAKI/ZL900(85-86年式)、KAWASAKI/ZX900(84-93年式)、KAWASAKI/ZX900(98-03年式)、KAWASAKI/KZ1000(81-82年式)、KAWASAKI/KZ1000(82-01年式)、KAWASAKI/KZ1000(02-05年式)、KAWASAKI/KZ1000(82-83年式)、KAWASAKI/KZ1000(81-83年式)、KAWASAKI/ZG1000(86-98年式)、KAWASAKI/ZG1000(99-05年式)、KAWASAKI/ZG1000(06年式)、KAWASAKI/ZL1000(87年式)、KAWASAKI/ZX1000(86-87年式)、KAWASAKI/ZX1000(88-90年式)、KAWASAKI/KZ1100(81-83年式)、KAWASAKI/KZ1100(83年式)、KAWASAKI/KZ1100(82-83年式)、KAWASAKI/ZN1100(84-85年式)、KAWASAKI/ZR1100(92-95年式)、KAWASAKI/ZR1100(99年式)、KAWASAKI/ZR1100(02-06年式)、KAWASAKI/ZR1100(96-99年式)、KAWASAKI/ZR1100(02年式)、KAWASAKI/ZR1100(97-00年式)、KAWASAKI/ZR1100(97-99年式)、KAWASAKI/ZX1100(83-84年式)、KAWASAKI/ZX1100(95-97年式)、KAWASAKI/ZX1100(96年式)、KAWASAKI/ZX1100(90-93年式)、KAWASAKI/ZX1100(93年式)、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)、KAWASAKI/ZG1200(86年式)、KAWASAKI/ZG1200(87-03年式)、KAWASAKI/ZR1200(09年式)、KAWASAKI/ZR1200(09-12年式)、KAWASAKI/ZR1200(12-13年式)、KAWASAKI/ZR1200(13-14年式)、KAWASAKI/ZR1200(14-15年式)、KAWASAKI/ZR1200(01-08年式)、KAWASAKI/ZR1200(01-04年式)、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式) | 6 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0456 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用 | クリア |
【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 材質 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16771 | 1個 | ドレンワッシャー付属(アルミ製) | スチール | 六角二面幅 | 14 |
【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1パック(2個) | ダブル球 | クリア | 12 | 21/5W |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0456U | 1個 | H4u | 12 | ヘッドランプ(ユニバーサル)用 | クリア |
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 88 |
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0186 | 1個 | 34901-MC7-601 | H4(耐震) | 60/55 | 12 |
| 品番 | 内容量 | 口金 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4887M | 1個 | (互換電球)BAY15d | 12/24 | 2.8/0.4 | (互換電球)S25 |
【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 公差 | メーカー | 他社参考品番(キタコ) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1セット(2個) | ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 | ±0.5 | ヤマハ | 963-0000011 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1個 | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500001 | 1個 | ホンダ/ヤマハ | M14×14 | 1.5 | D-2 |
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-002 | 1個 | ヤマハ | 36Y-13441-00 | 56 | 77 |
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A5407 | 1パック(2個) | ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 | ダブル | 21/5 | 12 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4524 | 1箱(10個) | ダブル球 | クリア | 12 | 21/5 |
【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12183 | 1個 | ヤマハ | XJR1300/1200 | 36Y-13441-00 | 濾紙式(パッキン付) |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合サイズ(cm) | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98204 | 1枚 | 3L | 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 | ブラック | X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター |
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P5407 | 1個 | ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 | ダブル | 21/5 | 12 |
【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
| 品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 口金 | 電球形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO-69 | 1個 | 12V | 21/5 | BAY15d | S25 |
【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
| 品番 | 内容量 | 主な適合車輌型式(ヤマハ) | 他社参考品番(DAYTONA) | 他社参考品番(VESRAH) |
|---|---|---|---|---|
| 36Y-13441-00 | 1個 | FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA) | 12183 | SF-4004 |
【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 色温度(K) | LED色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97431 | 1個 | ・両面計12個のLED素子をコントロール ・ドライバー一体型 ・JIS規格に基づいた安心設計 ・防塵防水構造電動ファン採用 ・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置 明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より |
H4 | 4500 | 電球色 |
| 品番 | 内容量 | 口金 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4587MW | 1個 | (互換電球)BA15s | 12/24 | 2.8 | (互換電球)S25 |
| 品番 | 内容量 | 寸法C(mm) | 寸法A(mm) | 寸法B(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0900-092-00005 | 1個 | 2 | 14 | 22 | アルミ |
【特長】【適合メーカー】ヤマハ。【対応純正品番】93210-87723。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1。。【代表適合車種】。250:XS250/S(82-84))。。400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83)。。750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88)。。1000:FZR1000(87-90)。。1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98)。。1300:XJR1300(98-11)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 105-7022 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| K4514 | 1個 | 21 | 12 | BA15s | S25 |
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92888 | 1個 | DYTX14-BS | CB1300SUPER FOUR (98-00)、ZRX1200R (05-07) | 151 | 4.62 |
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| UO-4004 | 1個 | 汎用 | YAMAHA/FZR1000('87~'90)、FJ1200('86~'93)、XJR1300('98~'02)、 KAWASAKI/ZEPHYR1 100/SR('92~)、GPZ900R('84~)、ZEPHYR750RS('96~)、ZEPHYR400/X('89~)、エリミネーター250SE/LX('88~) |
ホンダ 15410-426-010 | 濾紙式 |
【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|
| 98748 | 1個 | KAWASAKI系 | 内蔵式 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BYO-002 | 1個 | ヤマハ | FZR1000(2GH,3GM4),XJR1300(5EA,5JA) | 36Y-13441-00 | ガスケット付 |