ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1995-97年式

4KG ■車両型式:4KG2

ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KG 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4KG - 020101 ~ 排気量 1,188
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 38 二次減速比 2.240
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,230 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997 4KG 020101 ~ 1995/3月 マイナーチェンジ
brembo製Fブレーキキャリパー採用。
ヤマハ独自衝撃吸収新素材ワイラックス使用のワイラックスシート。
カラー変更
・ニューシルバーダスト
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

841件中 681件~720件

並び替え:

681. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-021 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

682. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

683. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-813 1個 ヤマハ XJR1300 5EA(98-09) 36Y-13441-00 濾紙式

684. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB304A10 1本 XJR1300(98-99(PR01J) XJR1200(94-96(4KG)/07-09(RP17J) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.930/B.975 チョーク:930

685. LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。■コンパクト。■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用。■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計。■車検対応

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 主な適合車種
94282 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

686. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-03 1個 シルバー CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

687. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-01 1個 ブルー CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

688. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-04 1個 ゴールド CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

689. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-05 1個 パープル CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

690. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-12 1個 C/GO CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

691. スーパーバイク  黒/オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイク 黒/オレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
060093-16 1個 XJR1300(-99/07-)・XJR1200 1200R不可・XJR400/XJR400S(93-94)400R2不可

692. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-09 1個 ブラック CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

693. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-02 1個 レッド CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

694. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-03 1個 シルバー CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

695. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ナローアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-11 1個 チタン CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

696. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ナローアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-12 1個 シャンパンGO CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

697. ハイスロットケーブルセット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ハイスロットケーブルセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
000123-60 1セット XJR400/XJR400R/XJR400S・XJR1200/XJR1300・FZ400

698. マッスルポジションB POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルポジションB 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1300SF(~'16),CB1300SB(~'16),CB1100(~'13),ZRX1100,ZRX1200S/R,1200DAEG。XJR400/1200/1200,CB400SF/V-TECH/Ⅱ/Ⅲ/REVO('94~'16)。スーパーバイクポジションブラケット ※ステンレスボルト.使用。。※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。年式により異なる場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
70052 1セット(2個) XJR400(-07)/XJR1200(-07)/XJR1300(-09)/XJR1300R(-09)/XJR1300S(-09)・CB400SF VTEC(94-10)/CB400SF VTEC2(94-10)/CB400SF VTEC3(94-10)・CB400SB・CB1000・CB1300SF(98-10)/CB1300SF ABS(98-10)/CB1300SB(05-10)/CB1300SB ABS(05-10)/CB1300ST・ZRX1100/ZRX1200(-08)・バンディット1200/S メッキ

699. AR BREAKER ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AR BREAKER ブラック 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル、それが「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。車種別専用の取付キットにより、スッキリ且つ確実に取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
69719 1個 XJR1300 2007-2017年式:-08年に適合

700. AR BREAKER ホワイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AR BREAKER ホワイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル、それがARブレーカー。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。車種別専用の取付KITにより、スッキリ且つ確実に取付可能。風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル、それが「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。車種別専用の取付キットにより、スッキリ且つ確実に取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
69718 1個 XJR1300 2007-2017年式:-08年に適合

701. BRAKING WK001L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK001L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76497 1個 XJR1300 1998-1999年式:フロント左に使用

702. EプロテクタホシュウRLカタガワ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) EプロテクタホシュウRLカタガワ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。※過去に転倒された事がある車両には取り付けられない場合があります。※軽度の転倒時において樹脂プロテクターで車体を滑らせ、エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品であり、転倒時の車体の傷を保障するものではありません。※稀に、転倒時の状況によっては、当商品装着時の方が車体の損傷を大きくする場合や、プロテクターや取付部分が破損しダメージを軽減できない場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
90038 1個 XJR1200/R/XJR1300R(98-13)

703. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90107 1個

704. SUSパッドピン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) SUSパッドピン 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。パッド交換時にはパッドピンも交換。サビなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます。サビにくいステンレス製でブレーキパッドの滑らかな動きを確保。

ブレーキ関連 > パッドピン
品番 内容量 主な適合車種
32992 1個 CB400 SUPER FOUR 1997-1999年式:フロント4セット使用

705. HIDエボリューション HL4-MV(SPK) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIDエボリューション HL4-MV(SPK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPEC-05をベースに125%の明るさを実現したハイパワーHID。ハイパワー化すると耐久性の低下に繋がってしまいますが 、EVOLUTIONは耐久性を重視しつつ、性能UPを図ったHIDの上位クラスです。実績は折り紙付で世界耐久選手権において2005年、2006年と2年連続でチャンピオンチームに貢献したHIDです。過酷な24時間耐久レースでチャンピオンまでの道のりをトラブルなく闇を明るく照らしサポートすることで高い品質と信頼性を実証した最高クラスのHID。BELLOF&DAYTONA共同開発による、バイクに特化したHID。4輪からの流用HIDバルブで問題となる、ガラス管が口金に直接取付けられているため起こる振動や衝撃、また絶縁面での不安を解消するため、発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組付け。万一クラックが入っても感電の心配がない放電防止機構を装備。SPEC-05をベースに125%の明るさを実現したハイパワーHID。ハイパワー化すると耐久性の低下に繋がってしまいますが 、EVOLUTIONは耐久性を重視しつつ、性能UPを図ったHIDの上位クラスです。実績は折り紙付で世界耐久選手権において2005年、2006年と2年連続でチャンピオンチームに貢献したHIDです。過酷な24時間耐久レースでチャンピオンまでの道のりをトラブルなく闇を明るく照らしサポートすることで高い品質と信頼性を実証した最高クラスのHID。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
62227 1個 HL4-MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

706. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74278 1個

707. ブラストバリアガーニッシュフェイス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアガーニッシュフェイス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
71541 1個 エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着

708. ブラストバリアガーニッシュフェイス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアガーニッシュフェイス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
71543 1個 エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着

709. ブラストバリアガーニッシュフェイス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアガーニッシュフェイス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
71542 1個 エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着

710. ブラストバリアガーニッシュフェイス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアガーニッシュフェイス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
71545 1個 エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着

711. フェンダーレスキット XJR1300/1200 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスキット XJR1300/1200 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。スッキリしたリア回りを演出するフェンダーレスキット。ナンバープレート取付角度は45°に設計。車種専用取付ステー、リフレクター/ステーなど必要部品が一式付属。別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。※純正リフレクターを使用するキットにはリフレクターは付属していません。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
74294 1セット XJR1300(5EA/5UX・98-06)・XJR1200/R(94-97)

712. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74764 1個 27×1.5 XVS1300A(07-08)・FJR1300/A/AS(01-08)・XJR1200/R(94-96)・DS/DSC1100(99-08)・YZF-R1(98-08)・FZ1-S(06-08)・FZ1 FAZER(08)・FZS1000/S FAZER(01-05)・GTS1000A(98)・XJ900 DIVERSION(00-02)・TDM850(98-01)・FZX750(90)・YZF-R6(99-07)・FZ6-NHG/SHG/SAHG(07-08)・FZ6-N/NS/S(04-06)・XJR400/R(93-98)・DS/DSC400(96-08)・FZR250/R(87-94)・FAZER8(11)

713. Basic砲弾ブラック/オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Basic砲弾ブラック/オレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカー”Basicウインカー”。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
060098-46 1個 XJR1300(-99/07-)FI車可・XJR1200カウル付不可・XJR400/XJR400S(93-94)

714. Basic砲弾ブラック/クリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Basic砲弾ブラック/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカー”Basicウインカー”。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
060099-46 1個 XJR1300(-99/07-)FI車可・XJR1200カウル付不可・XJR400/XJR400S(93-94)

715. B/ONウインカーステーセット銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith B/ONウインカーステーセット銀 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
060101-13 1セット XJR1300(-99/07-)・XJR1200 1200R不可・XJR400/XJR400S(93-94)400R2不可 ←◎フロントシングルソケットタイプ
XJR1300(00-06)・XJR400/XJR400S(95-) ←◎フロントダブルソケットタイプ

716. ErmaxNASTY POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ErmaxNASTY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900130 1個 クリア CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

717. ErmaxNASTY POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ErmaxNASTY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900130-1 1個 グレーCL CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

718. ErmaxNASTY POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ErmaxNASTY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900130-2 1個 FMクリア CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

719. ErmaxNASTY POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ErmaxNASTY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900130-3 1個 スモーク CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

720. ErmaxNASTY POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ErmaxNASTY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
900130-4 1個 ブラック CB600/900ホーネット・CB1300SF(03-)・CB1000SF BIG-1・XJR1200/1300・ゼファー400/750/1100・ZR-7・バンディット400/1200・SV650/1000・GSX1200/1400
ユニバーサル商品です。上記以外の車両はライトステー等の形状により使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

戻る ページ 113 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次へ