ヤマハ シグナス125 [125cc] 2001-02年式 ブレーキパッド

SE07J SV(XC125SV)■車両型式:5NN1

ヤマハ シグナス125 [125cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SE07J 原動機型式 E303E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE07J - ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,800
スプロケット
二次減速比 2.923
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
135
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 SE07J ~ 5代目 Si後継モデル
2001/5月
Si基本構成にFディスク、排ガス浄化エアインダクションシステム、酸化触媒採用。
マルチリフレクター採用ヘッドライト、フラッシャ、テールランプ。
カラー設定
・ブラック2
・フェアリーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79809 1セット(2枚) セミメタルパッド セロー/W、TZM50(F/R) ヤマハ

2. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
13719 1セット(2枚) セロー シグナス125(F) ヤマハ

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97130 1個 シンタードパッド XTZ600テネレ(84~89)、アルテシア(91~92)、XT250T(83)、セロー225(85~93)、セロー225S(92)、セロー225W(93~96)、DT200R(85~87)、DT200R(88~90)、DT200R(88~90)、DT125R(85~87)、DT125R(88~00)、DT125R(88~00)、シグナス125(95~01)、TDR80(88)、TDR80(88)、YSR80(86~88)、TDR50(88)、TDR50(88)、TZM50R(94~99)、TZR50(90~92)、TZR50R(93~99)、YSR50(86~88) 68233

4. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
820MA-X 1セット ヤマハ シグナス125D'96~'02、セロー225'85~'96 リア TZM50R 1994-1999年式:リアに使用

5. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-239JL 1セット 1UY-W0045-00 DT125R 1991-1999年式:フロント/リアに使用 YAMAHA/DT50R(88-90年式)F、YAMAHA/DT50R(91-95年式)F、YAMAHA/TDR50(88年式)F&R、YAMAHA/TZM50R(94-97年式)R、YAMAHA/TZR50(90-92年式)R、YAMAHA/TZR50(94年式)R、YAMAHA/TZR50(97-98年式)R、YAMAHA/TZR50R(93-97年式)R、YAMAHA/YSR50(87-92年式)F、YAMAHA/DT80LC2(85-91年式)F、YAMAHA/TDR80(88年式)F&R、YAMAHA/YSR80(86年式)F、YAMAHA/YSR80(78年式)F、YAMAHA/YSR80(88年式)F、YAMAHA/DT125LC(85-88年式)F、YAMAHA/DT125R(85年式)F、YAMAHA/DT125R(88-03年式)F&R、YAMAHA/DT125RE(04年式)F&R、YAMAHA/DT125RE(05-07年式)F、YAMAHA/TDR125R(93-98年式)R、YAMAHA/XC125(96年式)F、YAMAHA/XC125SV(01年式)F、YAMAHA/XC125TR(96年式)F、YAMAHA/YBR125ED(05-06年式)F、YAMAHA/YJ125(04-09年式)F、YAMAHA/YZ125(88年式)R、YAMAHA/XC150(92年式)F、YAMAHA/XC150(98年式)F、YAMAHA/XC150LC(93年式)F、YAMAHA/RT180(95-98年式)F、YAMAHA/DT200R(84-87年式)F、YAMAHA/DT200R(88-95年式)F&R、YAMAHA/TT200(86年式)F、YAMAHA/TT225(86-87年式)F、YAMAHA/TT225(99年式)F、YAMAHA/TT-R225(99-04年式)F、YAMAHA/XT225(85-00年式)F、YAMAHA/XT225S(92-95年式)F、YAMAHA/XT225W(93年式)F、YAMAHA/XT225W(95-96年式)F、YAMAHA/XT250T(85年式)F、YAMAHA/YTZ250(85-86年式)F&R、YAMAHA/YZ250(88年式)R、YAMAHA/XT350(85-91年式)F、YAMAHA/XT350(92-00年式)F、YAMAHA/YFM350X(87-88年式)F、YAMAHA/YFZ350(87-89年式)F、YAMAHA/XT400(86年式)F、YAMAHA/XT400E(91年式)R、YAMAHA/XT500(86-89年式)F、YAMAHA/DT600N(85年式)F、YAMAHA/TT600(85-86年式)F、YAMAHA/TT600(87-88年式)F、YAMAHA/XT600(90-95年式)R、YAMAHA/XT600E(90-95年式)R、YAMAHA/XT600E(89年式)R、YAMAHA/XT600E(96-03年式)R、YAMAHA/XTZ600(88-89年式)R、YAMAHA/XTZ660(91-98年式)R、BETA/Jonathan 350(03-04年式)R、GILERA/RC125(90年式)R、GILERA/RC600(90年式)R、ITALJET/Millennium 100 2T(00-01年式)F、ITALJET/Millennium 125(00-01年式)F、ITALJET/Millennium 150(00-01年式)F、MALAGUTI/Centro 125ie(08-16年式)R、MALAGUTI/Centro 160ie(08-16年式)R、MBK/TZR50(00年式)R、MBK/XC125(96-03年式)F、MBK/XC150(97年式)F、SACHS/Roadster 650(01-04年式)R、SIAMOTO/KD125(00-04年式)F

6. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:32日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-239 1セット 1UY-W0045-00 YAMAHA/DT50R(88-90年式)F、YAMAHA/DT50R(91-95年式)F YAMAHA/DT50R(88-90年式)F、YAMAHA/DT50R(91-95年式)F、YAMAHA/TDR50(88年式)F&R、YAMAHA/TZM50R(94-97年式)R、YAMAHA/TZR50(90-92年式)R、YAMAHA/TZR50(94年式)R、YAMAHA/TZR50(97-98年式)R、YAMAHA/TZR50R(93-97年式)R、YAMAHA/YSR50(87-92年式)F、YAMAHA/DT80LC2(85-91年式)F、YAMAHA/TDR80(88年式)F&R、YAMAHA/YSR80(86年式)F、YAMAHA/YSR80(78年式)F、YAMAHA/YSR80(88年式)F、YAMAHA/DT125LC(85-88年式)F、YAMAHA/DT125R(85年式)F、YAMAHA/DT125R(88-03年式)F&R、YAMAHA/DT125RE(04年式)F&R、YAMAHA/DT125RE(05-07年式)F、YAMAHA/TDR125R(93-98年式)R、YAMAHA/XC125(96年式)F、YAMAHA/XC125SV(01年式)F、YAMAHA/XC125TR(96年式)F、YAMAHA/YBR125ED(05-06年式)F、YAMAHA/YJ125(04-09年式)F、YAMAHA/YZ125(88年式)R、YAMAHA/XC150(92年式)F、YAMAHA/XC150(98年式)F、YAMAHA/XC150LC(93年式)F、YAMAHA/RT180(95-98年式)F、YAMAHA/DT200R(84-87年式)F、YAMAHA/DT200R(88-95年式)F&R、YAMAHA/TT200(86年式)F、YAMAHA/TT225(86-87年式)F、YAMAHA/TT225(99年式)F、YAMAHA/TT-R225(99-04年式)F、YAMAHA/XT225(85-00年式)F、YAMAHA/XT225S(92-95年式)F、YAMAHA/XT225W(93年式)F、YAMAHA/XT225W(95-96年式)F、YAMAHA/XT250T(85年式)F、YAMAHA/YTZ250(85-86年式)F&R、YAMAHA/YZ250(88年式)R、YAMAHA/XT350(85-91年式)F、YAMAHA/XT350(92-00年式)F、YAMAHA/YFM350X(87-88年式)F、YAMAHA/YFZ350(87-89年式)F、YAMAHA/XT400(86年式)F、YAMAHA/XT400E(91年式)R、YAMAHA/XT500(86-89年式)F、YAMAHA/DT600N(85年式)F、YAMAHA/TT600(85-86年式)F、YAMAHA/TT600(87-88年式)F、YAMAHA/XT600(90-95年式)R、YAMAHA/XT600E(90-95年式)R、YAMAHA/XT600E(89年式)R、YAMAHA/XT600E(96-03年式)R、YAMAHA/XTZ600(88-89年式)R、YAMAHA/XTZ660(91-98年式)R、BETA/Jonathan 350(03-04年式)R、GILERA/RC125(90年式)R、GILERA/RC600(90年式)R、ITALJET/Millennium 100 2T(00-01年式)F、ITALJET/Millennium 125(00-01年式)F、ITALJET/Millennium 150(00-01年式)F、MALAGUTI/Centro 125ie(08-16年式)R、MALAGUTI/Centro 160ie(08-16年式)R、MBK/TZR50(00年式)R、MBK/XC125(96-03年式)F、MBK/XC150(97年式)F、SACHS/Roadster 650(01-04年式)R、SIAMOTO/KD125(00-04年式)F

7. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 820 1セット KM239 シグナス125D'96~'02、セロー225'85~'96 TZM50R 1994-1999年式:リアに使用 ヤマハ

8. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL3008-SC 1セット [SC] スクーター シンタードパッド

9. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0107000 1セット(2枚) YSR50(86-88)_2AL/2UE_2AL-000101~ TDR50(88-)_3FY1_3FY-000101~ TDR80(88-)_3GA1_3GA-000101~ YSR80(86-88)_2GX/2CE_2GX-000101~ DT125R(85-87)_34X_34X-000101~ DT125R(88-98)_3FW1/6-9_3FW-000101~ DT125R(99)_3FWA_3FW シグナス125(94)_4KP1_ シグナス125D(96)_4TG1_ シグナス125SI(98)_5CY1_ シグナス125SV(01)_5NN1_ シグナスGT(93-)_4DH1_4DH-000101~ DT200R(84-87)_37F/53T/1TG/2LR_37F-000101~ DT200R(88-90)_3ET1_3ET-000101~ セロ-225(86-92)_1KH/2LN/3RW1-4_1KH-020101~ セロ-225(93)_3RW5_1KH-128101~ セロ-225W(93-96)_4JG1-4_4JG-109101~ XT250T(85)_48Y_48Y-020101~ YAMAHA ストリートセラミック

10. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.72(29)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種 適合メーカー
770-0024100 1セット(2個) ノンアスベスト材 PY-2 YSR80 1986-1990年式:フロントに使用 ヤマハ

11. ハイパーパッド 13719 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13719 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13719。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] CYGNUS125 [シグナス125] 95-01。ヤマハ[YAMAHA] TZM50R 94-99。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13719 1個 パイパーパッド 0.5H

12. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB383EF 1セット Eco Friction 【ヤマハ】XTZ 660 TENERE ”91~98”(R)、XT 600 E - K ”91~94”(R)、XT 600 E - K ”95~03”(R)、XT 600 Z TENERE ”91~”(R)、WR 500 B ”91~92”(R)、XT 400 ARTESIA ”91~”(R)、TT 350 ”91~95”(R)、XT 350 ”92~95”(F)、セロー 225 ”85~93”(F)、セロー 225 S ”92”(F)、セロー 225 W ”93~96”(F)、TW 200 ”01~03”(F)、YZ 125 ”88~”(R)、シグナス 125 ”98~01”(F)、TDR 80 ”88~”(F)、TDR 80 ”88~”(R)、YSR 80 ”86~88”(F)、TDR 50 ”88~”(F)、TDR 50 ”88~”(R)、TZM 50 R ”94~99”(R)、TZR50 / TZR50R ”90~99”(R)、YSR 50 ”86~88”(F)

13. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-239SJL 1セット 1UY-W0045-00 シグナス125 2001-2002年式:フロントに使用 ヤマハ

14. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB383P 1セット YAMAHA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

15. レッド パッド (F/R)セロー/W TZM50 79809 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F/R)セロー/W TZM50 79809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79809。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79809 1個

戻る ページ 1 次へ