ヤマハ JOGスポーツ [50cc] 1989-89年式 エアフィルタ

3RY (CY50Z)

ヤマハ JOGスポーツ [50cc] 1989-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3RY 原動機型式 2st単気筒
フレームNo 3RY - 1541101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4L-BS 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 3RY 1541101 ~ JOGのスポーツ仕様
メットインJOG(3KJ1)のスポーツ仕様。
テレスコピックFフォーク、油圧Fディスクブレーキ装備
1989 ~ 1989 3RY 1862101 ~ メットインJOGスポーツ(3RV1)のTECH21カラー仕様(限定4500台)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エアフィルター 3KJ-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 3KJ-14451-00 1個
レビュー: 5.00(10)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
3KJ-14451-00 1個 JOGアプリオ-タイプ2 1995-1997年式:4LV3に適合 YA-1002

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 539 税込593
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(403)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1002 1枚 ヤマハ 3KJ-14451-00 JOG3KJ.3YJ/3RY ビーノ アプリオ オイル塗布済

3. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 679 税込747
2営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.47(68)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 純正品番
70-341-00690 1個 ジョグ:3KJ全車種、ジョグ-スポーツ/-Z:3RY全車種、ジョグ:3YJ全車種、ジョグ-EX/-Z スーパージョグ-Z/-ZR:3YK1-9/A、ジョグアプリオ:4JP5/7/8、ジョグアプリオ-タイプⅡ:4LV3、ビーノ:5AU1-8、アクシス/-プロフット:3VP全車種、ジョグ90:3WF全車種、アクシス90/-プロフット:3VR全車種 51Y-14462-00、3KJ-14452-30、3KJ-14451-00

4. エレメント エアクリーナー 3KJ1445100 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメント エアクリーナー 3KJ1445100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
3KJ1445100 1個 JOGアプリオ-タイプ2 1995-1997年式:4LV3に適合 YA-1002

戻る ページ 1 次へ