ヤマハ SR400 [400cc] エアフィルタ

ヤマハ SR400 [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(403)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1025 1枚 ヤマハ 5Y1-14451-00 SR400/Z750 オイル無

2. ブリーザーフィルター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブリーザーフィルター 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】クランクケースから取り出すダイレクトマウントタイプのブリーザーで各車種に合わせ設定しました。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 寸法(mm) 取付径(Φmm)
106-500 1個 SR400/500 51×61 18

3. エフィシェントエアーフィルター POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith エフィシェントエアーフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
023028-PO 1個 TW200/TW225E・SR400/500(-00)

4. ブローバイ還元フィルターキット K&N

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
出荷目安:92日
K&N ブローバイ還元フィルターキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 材質(エンドキャップ)
PKN234 1個 ラバーモールド

5. エフィシェントエアーフィルター POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith エフィシェントエアーフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
059028-PO 1個 TW200/TW225E・SR400/500(-00)

6. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
YA-5008 1個 T-MAX(08-13) T-MAX530 [XP500]

7. CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 8,690 税込9,559
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) CBR600RR 07-16 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
P-Y4N14-01 1個 SR400 10-17

8. カスタム エアフィルター ラウンドストレート K&N

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:92日
K&N カスタム エアフィルター ラウンドストレート 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 内径(Φmm) アングル 材質(エンドキャップ) フィルター外径(mm)
RB-0510 1個 54 5度 ラバーモールド 89

9. エアフィルター 5Y1-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 5Y1-14451-00 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(NTB)
5Y1-14451-00 1個 SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG) YA-1025

10. リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
78868 1個 SR500/400(93-09)

11. エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) タイプ 寸法L(mm)
102-444S 1個 SR400/500 78 ロングタイプ 70

12. エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) 1個
レビュー: 1.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 外径(Φmm) フィルターサイズ(mm) 取付内径(Φmm) 全長(mm)
102-070 1個 87 128 50 204

戻る ページ 1 次へ