ヤマハ FZ400R [400cc] 1984-87年式 スパークプラグ

46X (初期型-2型)ハーフカウル/(3型)フルカウル 丸目2灯 ■車両型式:46X/2EL ・(3型)3CD

ヤマハ FZ400R [400cc] 1984-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
46X 原動機型式 33M 直列4気筒 水冷
フレームNo 46X - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 120/80 - 18 62H TL
バッテリー YB12A-A/YB12AL-A2(3CDのみ)(縦置) 全長 2,025
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 46X 000101 ~ 初期型ー2型(ハーフカウル仕様)
1984/5月
水冷4サイクルDOHC4気筒。
XJ400ZをベースとしたF3レーシングFZRのレプリカ。
丸目2灯ヘッドライト。

1985/6月 カラー変更
1986/2月 2EL マイナーチェンジ 46X-147101-
ハンドルポジションなど見直し。
1987 ~ 1987 46X 170101 ~ 3型(フルカウル仕様)
1987/4月 マイナーチェンジ
シングルシートカバー装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9360 1本 12 19 18 I72

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1606)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
D8EA 1個 ネジ型 8 12 19

戻る ページ 1 次へ