ヤマハ チャンプ [50cc] 1984-84年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

54V 5.2ps(CJ50EM)■車両型式:54V ・(CJ50EE):55T

ヤマハ チャンプ [50cc] 1984-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 2st単気筒 空冷
フレームNo 54V - 6140101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 8 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー GM4-3B 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 54V 6140101 ~ (CJ50EM)
5.2ps空冷2stエンジン搭載スクーター、F8インチ、R10インチホイール装備。
アナログスピードメーター仕様。
カラー設定
・白/赤
・白/青
1984/12月 カラー追加
・黒/赤
・赤/黒
1984 ~ 1984 54V 6380101 ~ (CJ50EE)
チャンプ(54V)のデジタルメーター仕様。
プラスチック製リッド(フロント内側の荷物入れ)装備。
価格1万円高。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 348 税込383
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1833)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BP6HS 1個 分離型 4511 20.8 98076-56719

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BPR6HIX 1個 分離 14 20.8 99000-69835-BP6

戻る ページ 1 次へ