ヤマハ タウンメイト80 [80cc] 1983-93年式 タイヤ

22K (T80ED) セル付4速 ■車両型式:22M0/2ML0/3EJ4/3EJ6

ヤマハ タウンメイト80 [80cc] 1983-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
22K 原動機型式 22K 4st単気筒 空冷
フレームNo 22K - ~ 排気量 79
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー GM4-3B 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
C7HA(94703-00215)/U22FS-L(94703-00216) 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1986 22K ~ 1982/12月
1987 ~ 1986 22K ~ 1986/12月
カラー変更
シャフト廻り変更かも。
1987 ~ 1991 22K ~ 1986/12月
1992 ~ 1992 22K ~ カラー変更
型式変更。他変更可能性あり。
1993 ~ 1993 22K ~ カラー変更
左ミラー標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 879 税込967
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25955B 1本 2.25/2.50-17 TR-4 17 182

2. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC9001 1本 17 2.25/2.50-17 TR-4 チューブ

3. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151535 1本 2.50-17、2.75-17、3.00-17、70/100-17、100/80-17、80/90-17、90/90-17、100/90-17、110/90-17 17 22 185

4. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0115 1本 2.25/2.50-17 18 185

5. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151537 1本 2.25-17 17 16 185

6. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134047 1本 2.25-17、2.50-17、70/100-17 TR4 17 一般用

7. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25956B 1本 2.50-17、70/100-17、80/90-17 TR-4 17 182

8. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
出荷目安:7日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(157)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00221 1本 17 2.25-17 F 4PR W/T

9. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(157)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00388 1本 17 2.50-17 R 6PR W/T

10. BUSINESS Vee Rubber

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
Vee Rubber BUSINESS 1本
レビュー: 4.35(88)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
505421720 1本 17 2.50-17 43J W/T

11. BUSINESS Vee Rubber

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
Vee Rubber BUSINESS 1本
レビュー: 4.35(88)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
505421710 1本 17 2.25-17 39J W/T

12. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534208 1本 275/300-17(22-17)

13. BS タイヤ FS チューブタイプ 4PR IRC

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ FS チューブタイプ 4PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552217 1本 225-17W/T 17 2.25

14. BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552572 1本 250-17W/T 17 2.5

15. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033350 1本 V.TR4 17MC 2.25-17、2.50-17 2.25-17、2.50-17

16. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.70(246)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
242411 1本 Front 17 2.25-17 33L (4PR) W/T

17. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.70(246)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
242419 1本 Rear 17 2.50-17 43L (6PR) W/T

18. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: 4.42(24)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編
519265 1個 200/250-17 17-17 24

戻る ページ 1 次へ