カスタムパーツ(ボディ)
カスタムパーツ(ボディ)のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|
| 50660GB2000 | 1個 | RSH-03 |
| 品番 | 内容量 | 面積(cm<sup>2</sup>) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 1150021B | 1セット | (反射部)10.6 | BLK | 143 |
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) | 主な適合車種(ホンダ) |
|---|---|---|---|
| 50661KWB600 | 1個 | RSH-04 | スーパーカブ50プロ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900090-R | 1個 | ボルト止め仕様M5×13mm | 40 | 汎用 | 143 |
【特長】クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。指にフィットするガイドを施しています。1セット(左右)
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 長さ(mm) | 穴径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-3028 | 1セット | ブラック | EVA | 約100 | 約10 |
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH-001 | 1本 | ホンダ | スーパーカブ | 44830-GBJ-000 | 53 |
【特長】転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。【用途】標準ハンドル(22.2mm)専用
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合内径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 204-110 | 1セット(2個) | ブラック | 17~18 | 91 |
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) | 主な適合車種(ホンダ) |
|---|---|---|---|
| 53178KV0000 | 1個 | HLH-006LS | GROM |
【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63487 | 1個 | 水温をリアルタイムにデジタル表示。 幅広い車種にボトルオンで取付可能。 ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。 |
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 | (本体)H32×W67×D13.5 | 約30(本体のみ) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合ボルト径 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 34910 | 1個 | 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 | M12×P1.5 | 149 |
【特長】ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 31805 | 1個 | (ハーネス)700 | 150 |
【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSH-04 | 1個 | ホンダ | 50661-KWB-600 | スーパーカブ110 | 99 |
【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 00-00-0413 | 1セット(2個) | 袋ナット(10mm)×4、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×8 | モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 | 104 |
| 品番 | 内容量 | 寸法(縦×横)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 900090-S | 1個 | 28×94 | 汎用 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH-003 | 1本 | 引 | ホンダ | スーパーカブ C50/C70/C90 | 17910-GB4-771 |
【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 色 | 内径(Φmm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0020C-01 | 1個 | クロームメッキ | 18 | 645 | 80 |
【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSH-03 | 1個 | ホンダ | カブ全般(郵政車含む) | 50660-GB2-000 | カブ全般(郵政車含む) |
【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!。補修部品。ヘルメットホルダー ミラーM10クランプタイプ/ハンドルポストクランプタイプ/ステムクランプタイプ共通
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) |
|---|---|---|
| 79489 | 1個 | 1200 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 3VP-83550-02 | 1個 | 11L-83550-00 | SYJ-06-004 |
【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。23X-83912-00。 23X-83912-01。 23X-83912-02。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3。RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等。詳しくは適合表参照.
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-64140 | 1個 | TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合ボルト径 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 34912 | 1個 | 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 | M14×P1.5 | 149 |
【特長】転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。【用途】標準ハンドル(22.2mm)専用
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合内径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 204-104 | 1セット(2個) | ホワイト | 17~18 | 91 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 270811 | 1セット(2個) |
【特長】ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M6キャップスクリュー用。12個入り。
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | 仕様 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 25153 | 1セット(12個) | M6 | ・M6キャップスクリュー用(レンチ対応5mm用) ・12個入り |
83 |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLH-007RS | 1本 | シルバー | ホンダ | 53175-GR2-000/53175-GR2-010 | トゥデイ AF61/67、Dio/ライブDio AF34 |
【特長】純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。【用途】ノーマルスロットルホルダー専用
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 901-1426900 | 1個 | スロットル開度約33%ハイスロットル化(ノーマル比) | PCX:JF28全車種 | 88 |
【特長】スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。
| 品番 | 内容量 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|
| 213-1892 | 1個 | 99 |
【特長】キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(mm) | セット内容 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 206-014 | 1セット | SR/グラストラッカー/FTR | (全長)182×(最大インナー径)35Φ×(最大アウター径)60Φ | 左右1組 | ホンダ |
【特長】メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 525-1086110 | 1セット | ホンダ | クロームメッキ | モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 900090-A | 1個 | 汎用 |
【特長】8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 911-1013008 | 1本 | 8インチ、リム幅2.50のホイールに対応 8インチアルミホイール(合わせタイプ)やノーマルホイールにも使用可 |
8 | 3.50-8/35J | ハイグリップ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-66051 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 | 57621-42G20 | アドレスV125 2005-2008年式:UZ125K6/K7に適合 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4051 | 1本 | ブラック | GB250クラブマン |
【特長】クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。指にフィットするガイドを施しています。1セット(左右)
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 長さ(mm) | 穴径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-3030 | 1セット | レッド | EVA | 約100 | 約10 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 17910GB4771 | 1個 | プレスカブ 2002-2006年式:C50BN/ND(2/5)に適合 | ACH-003 |
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|
| 53175MR1671 | 1個 | HLH-004RS |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 44830GBJ000 | 1個 | スーパーカブ70 1986-1999年式:C70D(P/S/V/X)に適合 | SCH-001 |
【特長】ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 長さ(mm) | 使用可能電力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71779 | 1個 | フラットフェイスタイプ ユニバーサル | ブラック | 800(ハーネス) | 100W |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合ボルト径 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 37513 | 1個 | 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 | M16×P1.5 | 149 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HD1303 | 1個 | 細い部分に切込みを入れてカプラを通し、ビニールテープを巻いてください。、全長72mm×内径Φ35/Φ12mm | ブラック |