カスタムパーツ(エンジン)
カスタムパーツ(エンジン)のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
人気のラジエター・クーリング関連
【特長】本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
| 品番 | 内容量 | 耐圧力性(kg/cm<sup>2</sup>) | 内径(Φmm) | 仕様 | 耐圧力(kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96378 | 1個 | 1.1 | 28(凸部径) | 耐圧:1.1kg/cm2 | 108 |
【特長】デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 34743 | 1個 | NSR80/50(-99)・NS-1(-99) |
【特長】純正ラジエタータンクはもちろんキジマ製(106-1481/1482)へもご使用可能です。
| 品番 | 内容量 | 材質 |
|---|---|---|
| 106-146 | 1個 | アルミメッキ |
【特長】4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるステンレスエッチング仕上げのラジエターカバーです。○ステンレス製エッチング仕上げ。○カラー、ボルト付属
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 660-1157100 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 022201-22 | 1個 | ピンク |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 66105 | 1個 | ステンレス |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 67105 | 1個 | ステンレス |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 72105 | 1個 | ステンレス |
人気の駆動系パーツ
【特長】純正部品番号:11482-33G00相当品
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 91444 | 1個 | アドレスV125(K5-9/L0-3) | 49 |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合純正品番 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 70-967-41030 | 1個 | モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ50系エンジン等 | 91208-KB4-671、91204-121-000、 91204-121-005、91203-001-000、91204-121-000、91204-121-005、91208-KPH-901 | 11.6×24×10 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| DPH-01 | 1セット(3個) | ホンダ | 22132-GW0-000、22011-GW0-000 | Dio全般 AF18/25/27/28/34/35/56/57/62/63/68 LEAD50 AF20/48 Giorno全般 AF24/70/77 TACT全般 AF24/30/31/51/75/79 CABINA AF33 Broad AF33 Joker50 AF42 Julio AF52 Giorno Crea AF54 crea SCOOPY AF55 ZOOMER AF58 Today AF61/67 Dunk AF74/78 JOG AY01 Vino AY02 GYRO Up TA01 GYRO Canopy TA02 GYRO X TD01 |
74 |
【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 質量(g) | 外径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| WY15-6.0 | 1セット(6個) | 12 | 6 | 15 | ヤマハ系汎用 |
【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 質量(g) | 外径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH16-8.5 | 1セット(6個) | 13 | 8.5 | 16 | ホンダ系汎用 |
【特長】駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 91441 | 1セット(2個) | ■アドレスV125〈K5-9/L0-3 ●純正部品番号09284-34003、09284-34004、 09284-34005相当品。 ●2個セット。 |
アドレスV125(K5-9/L0-3) |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 純正品番 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 92782 | 1個 | ■グランドアクシス100('98~'07)〈5FA〉 純正品番:5DA-E5451-00/01/10相当品 |
5DA-E5451-00/01/10 | 49 |
【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 質量(g) | 外径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| WY15-5.0 | 1セット(6個) | 12 | 5 | 15 | ヤマハ系汎用 |
人気のボアアップ関連
【特長】ノーマルナットと比べ、長いサイズのキャップナットSETです。ネジ山のかかり幅が多く、ゆるみにくくなっています。勿論モンキー、カブ系エンジンに対応するワッシャー(一部銅ワッシャー)も付属しています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 313-0600000 | 1セット(4個) | M6×12 | モンキー/カブ系エンジン | 36 |
【特長】ステンレス製ヘッドガスケット仕様。50ccハイコンプピストンSETに推奨
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 960-1133950 | 1セット | モンキー/カブ系(12V/キャブレター車)エンジン ※FI車は使用不可 | 37 |
【特長】シリンダー、シリンダーヘッド部のリベアのバッキンセットです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からキタコ製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。
| 品番 | 内容量 | 排気量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 960-1016050 | 1セット | 50cc | モンキー/カブ系(6V車)エンジン用 ※FI車は使用不可 | 37 |
【特長】シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンSETです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からメーカー製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。旧型ボアアップKIT用です。ペーパー製ヘッドガスケット仕様(厚み/約1.20mm)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 960-1015088 | 1セット | KITACO製LIGHTボアアップ 85/88cc(廃番) KITACO製STDボアアップ 85/88/104/108cc(廃番) KITACO製ULTRAボアアップ 85/88/104/108cc(廃番) |
37 |
【特長】シリンダー、シリンダーヘッド部のリベアのバッキンセットです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からキタコ製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。
| 品番 | 内容量 | 排気量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 960-1016070 | 1セット | 70cc | モンキー/カブ系(6V車)エンジン用 ※FI車は使用不可 | 37 |
【特長】高性能をもっと身近に…コストパフォーマンスに非常に優れたボアアップキットです。スチール製シリンダーブロックを使用し、大幅なコストダヌンを実現。ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できる低コストなボアアップキットです。低中速域のトルク、パワーアップが図れ「ボアアップとはどのようなものなのか」を体感できます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | ボア径(Φmm) | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 212-1013480 | 1セット | 黒 | スチールシリンダー | 48 | 75cc |
【特長】キタコ製ボアアップキット専用の補修パーツ。ボアアップKITのパーツは随時、形状変更や寸法変更等の改良を行っています。オーバーホール等でリペアパーツが必要な場合はピストンをお確かめの上、お買い求め下さい。※ピストンリング、ピストンピンは必ず排気量、ピストンの新旧を確認した上で、お買い求め下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) |
|---|---|---|
| 354-0000130 | 1個 | 13 |
【特長】高性能をもっと身近に…コストパフォーマンスに非常に優れたボアアップキットです。スチール製シリンダーブロックを使用し、大幅なコストダヌンを実現。ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できる低コストなボアアップキットです。低中速域のトルク、パワーアップが図れ「ボアアップとはどのようなものなのか」を体感できます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | ボア径(Φmm) | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 212-1123480 | 1セット | 黒 | スチールシリンダー | 48 | 75cc |