SIGMA(シグマ)

SIGMA(シグマ)のページです。SIGMA(シグマ)は、オフィスサプライ、自動車用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在211件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名三油化学工業株式会社
所在地〒121-0064 東京都足立区保木間5-27-3
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)シグマ パワーステアリングフルードSIGMA(シグマ)(178件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSP 5W-40 SIGMA(シグマ)シグマパワークリーンSP 5W-40SIGMA(シグマ)(261件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(4L)
当日出荷
高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。
SAE5W-40APISL/CFベースオイルVHVI合成100%容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
汎用4サイクルエンジンオイル SIGMA(シグマ)汎用4サイクルエンジンオイルSIGMA(シグマ)(3件のレビュー)
899税込989
1缶(1L)
当日出荷
国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSJ/CF SIGMA(シグマ)シグマパワークリーンSJ/CFSIGMA(シグマ)(21件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。
SAE10W-30APISJ/CFベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル業務用 SIGMA(シグマ)2サイクルエンジンオイル業務用SIGMA(シグマ)(11件のレビュー)
749税込824
1本(1L)ほか
当日出荷
刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)
用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル(スモークレス) SIGMA(シグマ)2サイクルエンジンオイル(スモークレス)SIGMA(シグマ)(13件のレビュー)
619税込681
1缶(1L)
当日出荷
シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シグマ農機具用オイル SIGMA(シグマ)シグマ農機具用オイルSIGMA(シグマ)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
欠品中
寒冷地の始動性にすぐれ、同時に高温高荷重にも高性能を発揮するマルチグレード・ディーゼルオイルです。 トラクター、コンバイン等の各種農業機械やトラックに使用いたけます。
SAE10W-30APICDベースオイル鉱物油
パワークリーンスーパー2スペシャル SIGMA(シグマ)パワークリーンスーパー2スペシャルSIGMA(シグマ)(10件のレビュー)
679税込747
1缶(1L)
当日出荷
スーパー2スペシャルは、素材油の一部に化学合成油を使用し、最新テクノロジーを用いた最高級2サイクルエンジンオイル用添加剤をバランス良く配合。 2サイクルエンジンに重要な潤滑性能、清浄性、溶解性に優れた性能を発揮すると共に、低温流動性にも優れています。 また、大気汚染に影響がある排気煙性能に優れたスモークレスタイプであり、環境に優しいオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
SIGMA HYDRAULIC FLUID EX SIGMA(シグマ)SIGMA HYDRAULIC FLUID EXSIGMA(シグマ)
10,980税込12,078
1缶(20L)
4日以内出荷から8日以内出荷
酸化安定性、低温流動性に加え非亜鉛系の添加剤を使用する事によりアッシュレス(無灰分)となりスラッジの生成を制御し、長期間クリーンな状態を保つ省エネタイプの高級耐摩耗性油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械全てに対応適合範囲油圧機器容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シグマ フルード Dー5(強化剤) SIGMA(シグマ)シグマ フルード Dー5(強化剤)SIGMA(シグマ)(5件のレビュー)
369税込406
1缶(150mL)
当日出荷
劣化したブレーキ液の沸点を向上させて性能を強化し、ペーパーロックを制御させます。 DOT-3,DOT-4のブレーキフルードに完全に相溶します。 D-5をDOT-3に約20%を混合するだけで、使用液の沸点(ウエット沸点)をDOT-4のレベルに向上させます。
規格DOT-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15Lベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
パワークリーンスーパー2 FB SIGMA(シグマ)パワークリーンスーパー2 FBSIGMA(シグマ)
599税込659
1本(1L)
4日以内出荷
エンジン内部を清浄に保ち排気孔閉塞を防止します。 すぐれた潤滑性、清浄性により、ピストンリング、ピストンの汚損、焼付などを防止します。 黒色排気煙を防止し、排気孔やマフラーを汚損しません。 オールシーズンタイプで、低温時でのガソリンとの相容性及び潤滑性にもすぐれています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ラバークッション 50/100ml ガラスチューブ用 2個入 SIGMA(シグマ)ラバークッション 50/100ml ガラスチューブ用 2個入SIGMA(シグマ)
3,498税込3,848
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3845-23
ラバーアダプター 10/15ml ガラスチューブ用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)ラバーアダプター 10/15ml ガラスチューブ用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
24,980税込27,478
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
マイクロプレート用スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, 3-18KS, 3-30KS用 SIGMA(シグマ)マイクロプレート用スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, 3-18KS, 3-30KS用SIGMA(シグマ)
469,800税込516,780
1式
欠品中
Sigma製 ローター&アクセサリー豊富な選択肢と多数のアプリケーションSigma 3-16L、3-16KLおよびSigma 3-18KSには、豊富な種類のアングルローターおよびスイングローターを扱っており、さまざまなアプリケーションに使用可能な非常に高い汎用性があります。さらに、ほとんどの種類のチューブに対応するバケットとアダプターが十分に揃っています。
仕様●収容本数:マイクロプレート×6枚●最大回転数(3-16L/3-16KL, 3-18KS, 3-30KS):3,000rpm●最大遠心力(3-16L/3-16KL, 3-18KS, 3-30KS):1,218xg●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-52
ヘマトクリットローター Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)ヘマトクリットローター Sigma SGMシリーズSIGMA(シグマ)
289,800税込318,780
1式
欠品中
Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富なローターと収容本数。Sigma 2-16シリーズは、PCR用チューブ、丸底チューブ、コニカルチューブ、マイクロタイタープレート用のアングルローターとスイングローターが使用できます。血液サンプル中の赤血球の体積割合を測定するためのヘマトクリットローターもお使いいただけます。17種類のスイングローターとアングルローターが使用でき、それらに適合する豊富なアクセサリーがあります。アングルローターでは0.2ml~85ml、スイングローターでは0.2ml~100mlのチューブがお使いいただけます。アングルローター#12181は収容本数:50ml コニカルチューブ×6本、最大遠心力:15,294xgの特長があります。また、一般的に使用されるほとんどの採血管用に6本収容できる革新的なバケット#13296が開発されました。スイングローター#11170では、1度に最大24本の血液採取チューブ(Φ16×100mm)を最大遠心力:3,717xgで遠心分離できます。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。
仕様●収容本数:キャピラリーチューブ×24本●最大回転数(2-16P/2-16KL):12,000rpm●最大遠心力(2-16P/2-16KL):14,489xg●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-54
プレートホルダー バケット #13845 用 2個入 SIGMA(シグマ)プレートホルダー バケット #13845 用 2個入SIGMA(シグマ)
47,980税込52,778
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3846-05
プレートホルダー バケット #13621 用 4個入 SIGMA(シグマ)プレートホルダー バケット #13621 用 4個入SIGMA(シグマ)
85,980税込94,578
1パック(4個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3846-04
プレートホルダー バケット #13241 用 2個入 SIGMA(シグマ)プレートホルダー バケット #13241 用 2個入SIGMA(シグマ)
37,980税込41,778
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3846-06
プレートホルダー バケット #13221/13421/13218 用 2個入 SIGMA(シグマ)プレートホルダー バケット #13221/13421/13218 用 2個入SIGMA(シグマ)
37,980税込41,778
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3846-03
プレートホルダー バケット #13218 用 2個入 SIGMA(シグマ)プレートホルダー バケット #13218 用 2個入SIGMA(シグマ)
37,980税込41,778
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3846-02
バケット マイクロプレート用 プレートホルダー付 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)バケット マイクロプレート用 プレートホルダー付 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
569,800税込626,780
1パック(2個)ほか
欠品中
バケット マイクロプレート用 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)バケット マイクロプレート用 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
209,800税込230,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-48
バケット アダプター#18605/#18610用 2個入 SIGMA(シグマ)バケット アダプター#18605/#18610用 2個入SIGMA(シグマ)
459,800税込505,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-64
バケット アダプター#18002/#18250/#18615/#18650用 4個入 SIGMA(シグマ)バケット アダプター#18002/#18250/#18615/#18650用 4個入SIGMA(シグマ)
699,800税込769,780
1パック(4個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-57
バケット アダプター#18002/#18200用 2個入 SGMシリーズ SIGMA(シグマ)バケット アダプター#18002/#18200用 2個入 SGMシリーズSIGMA(シグマ)
109,800税込120,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
バケット アダプター 7x50ml コニカルチューブ用付 2個入 SIGMA(シグマ)バケット アダプター 7x50ml コニカルチューブ用付 2個入SIGMA(シグマ)
319,800税込351,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-51
バケット アダプター 50x5ml 丸底チューブ用付 2個入 SIGMA(シグマ)バケット アダプター 50x5ml 丸底チューブ用付 2個入SIGMA(シグマ)
409,800税込450,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-49
バケット アダプター 4x100ml 丸底チューブ用付 2個入 SIGMA(シグマ)バケット アダプター 4x100ml 丸底チューブ用付 2個入SIGMA(シグマ)
299,800税込329,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-50
バケット アダプター 12x15ml コニカルチューブ用付 2個入 SIGMA(シグマ)バケット アダプター 12x15ml コニカルチューブ用付 2個入SIGMA(シグマ)
319,800税込351,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-52
バケット 800ml チューブ用 2個入 SIGMA(シグマ)バケット 800ml チューブ用 2個入SIGMA(シグマ)
299,800税込329,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-65
バケット 750ml ボトル用 2個入 SIGMA(シグマ)バケット 750ml ボトル用 2個入SIGMA(シグマ)
269,800税込296,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-59
バケット 500ml ボトル用 2個入 SIGMA(シグマ)バケット 500ml ボトル用 2個入SIGMA(シグマ)
199,800税込219,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-56
バケット 4x1.5/2.0ml チューブ用 2個入 SIGMA(シグマ)バケット 4x1.5/2.0ml チューブ用 2個入SIGMA(シグマ)
71,980税込79,178
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-36
バケット 400ml ボトル用 2個入 SIGMA(シグマ)バケット 400ml ボトル用 2個入SIGMA(シグマ)
199,800税込219,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-41
バケット 10ml 丸底チューブ用 2個入 SIGMA(シグマ)バケット 10ml 丸底チューブ用 2個入SIGMA(シグマ)
319,800税込351,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-38
バケット 100ml 丸底チューブ用 2個入 SIGMA(シグマ)バケット 100ml 丸底チューブ用 2個入SIGMA(シグマ)
85,980税込94,578
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-55
バイオセーフ マイクロプレート用スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 SIGMA(シグマ)バイオセーフ マイクロプレート用スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用SIGMA(シグマ)
969,800税込1,066,780
1式
欠品中
Sigma製 ローター&アクセサリー豊富な選択肢と多数のアプリケーションコンパクトなSigma 4-16シリーズおよびSigma 6-16シリーズは、豊富な種類のスイングローター、アングルローターおよびさまざまなバケット、アダプターを取り揃えています。Sigma 4-16シリーズでは、0.2ml~750mlまでのチューブ、マイクロタイターおよびディープウェルプレートも
仕様●収容本数:マイクロプレート×10枚●最大回転数(4-16S/4-16KS):5,700rpm●最大回転数(6-16S/6-16KS):5,700rpm●最大遠心力(4-16S/4-16KS):5,485xg●最大遠心力(6-16S/6-16KS):5,485xg●フタ:バイオセーフタイプ●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-37
バイオセーフ マイクロプレート用スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, 3-18KS用 SIGMA(シグマ)バイオセーフ マイクロプレート用スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, 3-18KS用SIGMA(シグマ)
579,800税込637,780
1式
欠品中
Sigma製 ローター&アクセサリー豊富な選択肢と多数のアプリケーションSigma 3-16L、3-16KLおよびSigma 3-18KSには、豊富な種類のアングルローターおよびスイングローターを扱っており、さまざまなアプリケーションに使用可能な非常に高い汎用性があります。さらに、ほとんどの種類のチューブに対応するバケットとアダプターが十分に揃っています。
仕様●収容本数:マイクロプレート×8枚●最大回転数(3-16L/3-16KL):4,200rpm●最大回転数(3-18KS):4,700rpm●最大遠心力(3-16L/3-16KL):2,623xg●最大遠心力(3-18KS):3,285xg●フタ:バイオセーフタイプ●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-53
バイオセーフ バケット マイクロプレート用 プレートホルダー付 2個入 SIGMA(シグマ)バイオセーフ バケット マイクロプレート用 プレートホルダー付 2個入SIGMA(シグマ)
269,800税込296,780
1パック(2個)
欠品中
仕様●アダプター(SGM17982)標準付属アズワン品番65-3844-53