工具の通販モノタロウ > 太陽光発電関連品特集

太陽光発電関連品特集


タイトアンカー(ドブメッキ)

タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー
(6件のレビュー)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。

用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ドリル径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32632022 DC-850 1箱(50本) ドブメッキ M8 8.5 50 20 30
オープン
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
32632031 DC-1060 1箱(50本) ドブメッキ M10 10.5 60 25 30
オープン
5,898
6,488 (税込)
当日出荷
32632047 DC-1080 1箱(50本) ドブメッキ M10 10.5 80 25 35
オープン
6,798
7,478 (税込)
当日出荷
32632056 DC-1010 1箱(50本) ドブメッキ M10 10.5 100 30 35
オープン
7,798
8,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
32632065 DC-1260 1箱(30本) ドブメッキ M12 12.7 60 25 35
オープン
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
32632074 DC-1270 1箱(30本) ドブメッキ M12 12.7 70 25 45
オープン
4,798
5,278 (税込)
欠品中
32632083 DC-1290 1箱(30本) ドブメッキ M12 12.7 90 30 45
オープン
5,498
6,048 (税込)
欠品中
32632092 DC-1210 1箱(30本) ドブメッキ M12 12.7 100 40 45
オープン
6,698
7,368 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632101 DC-1610 1箱(15本) ドブメッキ M16 17 100 40 60
オープン
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
32632117 DC-1612 1箱(15本) ドブメッキ M16 17 120 40 60
オープン
6,998
7,698 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632126 DC-1615 1箱(15本) ドブメッキ M16 17 150 50 60
オープン
8,798
9,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632135 DC-850 1箱(800本) ドブメッキ M8 8.5 50 20 30
オープン
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632144 DC-1060 1箱(400本) ドブメッキ M10 10.5 60 25 30
オープン
46,980
51,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632153 DC-1080 1箱(300本) ドブメッキ M10 10.5 80 25 35
オープン
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632162 DC-1010 1箱(300本) ドブメッキ M10 10.5 100 30 35
オープン
46,980
51,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632171 DC-1260 1箱(240本) ドブメッキ M12 12.7 60 25 35
オープン
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632187 DC-1270 1箱(240本) ドブメッキ M12 12.7 70 25 45
オープン
38,980
42,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632196 DC-1290 1箱(180本) ドブメッキ M12 12.7 90 30 45
オープン
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632205 DC-1210 1箱(180本) ドブメッキ M12 12.7 100 40 45
オープン
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632214 DC-1610 1箱(90本) ドブメッキ M16 17 100 40 60
オープン
33,980
37,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632223 DC-1612 1箱(90本) ドブメッキ M16 17 120 40 60
オープン
43,980
48,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
32632232 DC-1615 1箱(60本) ドブメッキ M16 17 150 50 60
オープン
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32632031
2024-06-19
用途:
配管
建設業・工事業

ブラケットを固定するのに使用。リーズナブルで使用感も良好ですが、残念なところはワッシャーとナットが分離している所。だが、価格には代えられないです。

対象商品:
32632031
2023-02-22
用途:
機械の設置
木村電気有限会社 様 (建設業・工事業)

通常のアンカーと同様使いやすいです。
価格も良いですね。

対象商品:
32632031
2020-09-30
用途:
電気工事
オクイデンキ 様

8箱ぐらい購入してます、まず価格が安いです、使った感じも他メーカーと遜色ないです。

対象商品:
32632031
2019-02-04
用途:
屋外機器の固定
斎藤電気工事株式会社 様

他製品に比べて安い。
品質は特に問題ないが、強いて言えばネジ部分にドブが多くついていてナットが容易に回らないことがたまにある。

対象商品:
32632101
2013-11-22
用途:
支柱の固定
有限会社 光和製作所 様

簡単に施工ができて非常にいい。

対象商品:
32632022
2011-06-28
用途:
ダクターの固定

ナットとワッシャが一体になっていないので少々面倒。ドブメッキが薄く地金が見えてしまうのでローバルスプレーをかけてから使っています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
よりよい商品の採用に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29