週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ピペット ポンプ型

ピペット ポンプ型 モノタロウ ピペット ポンプ型 モノタロウ ピペット ポンプ型 モノタロウ
(4件のレビュー)

ガラスやプラスチックのピペットに適しています。

使用方法
本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。
ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。
用途ピペット内溶液の排水。 材質本体:ABS、先端:シリコン 内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ポンプ本体にピペットなどの硝子製品を差し込む場合は割れる恐れがありますので無理な力で入れない様にして下さい。
※ポンプ本体の中まで溶液を吸引すると故障の原因となります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57544778 - 0~2
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
57544787 - 0~10
948
1,043 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
57544796 - 0~25
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-08
用途:
農薬の調製
農・林・水産業

吸引後停止しても液がぽたぽたと漏れます。他のレビューではそんなことないので、外れのようです。空気が漏れていそうなところをシリコングリスとシールテープを使って処理したところ、何とか使えています。ただ、それでもしばらく放置しておくと吸った液がわずかに漏れてくるので、もう少し要検討です。価格が価格なだけに文句はありません。構造シンプルなので、漏れる場合はシールテープやシリコングリスで十分対処可能です。

2025-05-16
用途:
液体の定量取得に
教育・研究機関

安かろうかな、と思ったがきちんとしていた。多人数で使用するので、この値段ならもう少したくさん買っても良いと思える。ありがたい製品でした。

対象商品:
57544796
2021-05-20
用途:
品質管理試験
その他業種

ホールピペットを使っての作業は効率が悪いのでお試しで買ってみましたが、正解でした。とても簡単かつ安全に定量を量りとることができ満足です。色が赤いのはちょっとどうかと思いますが無くしにくいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
57544778
2025-01-14
用途:
液体サンプルの定量

1mlホールピペットを使用としたところ、接合部の径が合わず使用できなかった。ポンプ自体は適合する径であれば使用は問題なかった。容量0~2mlの表記だけでなく、接続部分の径の表記も併記してあった方が良かった。もしくは接続部分の径ごとで交換部品の販売。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07