週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


充電式扇風機 18V用 本体のみ

充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ
(20件のレビュー)

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。

用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 羽根径(Φmm)230 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.7MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※ACアダプターは付属しておりません。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53260753 MOKF-18.0Li
4,298
4,728 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53260753
2025-08-14
用途:
車中泊
亀城接骨院 様

「弱」でもパワーと音が気になり、車中泊には???
です。電源の無い野外では、とても頼りになります

対象商品:
53260753
2025-07-14
用途:
学童野球で熱中症対策として

学童野球の試合や練習中の熱中症対策としてベンチ内で使用しました。風力も強であれば十分活用出来ます。

対象商品:
53260753
2024-08-23
用途:
室内換気の為、4台使用しています。
医療法人恵仁会 様 (医療・福祉・介護関連業)

充電式の為、非常事態時、地震天災の為に購入しました。
一緒に発電機も購入しております。

1人が参考にしています
2025-07-24
用途:
整備工場で使用

風が弱すぎてガッカリしました。期待して買ったのに残念。

対象商品:
53260753
2023-08-07
用途:
牛に風を当てる
水本牧場 様 (農・林・水産業)

この暑さで、牛が熱中症だったので、電気のないところにも持ち運び出来るので、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
53260753
2022-12-02
用途:
夏季作業時
製造業

モノタロウのインパクトドライバーを購入したのと合わせて、共通バッテリーで使用出来る本品を購入しました。
一人作業用になりますが、しっかりとした風が出て満足しています。
バッテリーの持ちも弱であれば日中の作業の間は時間を気にせず使えるレベルかと。

3人が参考にしています
2023-07-27
用途:
エアコンレスの車の運転時

風量は、予想以上にあり満足していますが、
音が予想以上に大きいのとスイッチが裏側にあって押しにくいので改善の余地はあると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53260753
2021-07-08
用途:
電気配線作業
電気・ガス・熱供給・水道業

携帯して使用でき酷暑期にあたり周辺工具と一緒に可搬出来るので大変便利です。また風量もバッテリー駆動としては十分と感じます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
バッテリーは付属しますか。
回答:
本体のみの商品です。バッテリ・充電器別売となります。
2023-06-13
質問:
対応するACアダプタを教えて下さい。
回答:
バッテリー稼働のみで、ACアダプターには対応しておりません。
1人が参考にしています
2023-06-13
質問:
充電しながらの使用は可能ですか。
回答:
バッテリーは充電の際は本体から外して充電器に接続するタイプですので、充電しながらのご使用は出来ません。
2023-06-13