週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ミーティングチェア 抗菌・耐アルコール性座面パット仕様

ミーティングチェア 抗菌・耐アルコール性座面パット仕様 モノタロウ ミーティングチェア 抗菌・耐アルコール性座面パット仕様 モノタロウ ミーティングチェア 抗菌・耐アルコール性座面パット仕様 モノタロウ ミーティングチェア 抗菌・耐アルコール性座面パット仕様 モノタロウ ミーティングチェア 抗菌・耐アルコール性座面パット仕様 モノタロウ ミーティングチェア 抗菌・耐アルコール性座面パット仕様 モノタロウ ミーティングチェア 抗菌・耐アルコール性座面パット仕様 モノタロウ ミーティングチェア 抗菌・耐アルコール性座面パット仕様 モノタロウ
(1件のレビュー)

座面には雑菌の繁殖を抑える抗菌処理素材と薬品に強い耐アルコール性で、お手入れし易く長く使って頂けます。
収納に便利なスタッキング可能な仕様で最大8脚まで対応しています。
左右に連結が可能なパーツ付きです。

用途ミーティング・集会場・休憩スペース・待合場所・待機場所、施設など。 仕様座面:抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸性 質量(kg)4kg(1脚) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)546×510×755 本体質量(kg)4kg(1脚) パイプ径(Φmm)12.7 座面高さ(mm)430 塗装フレーム:粉体塗装 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×411 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×546×755 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×411 内容量1セット(4脚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。
※直射日光の当たる場所での使用は控えてください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座高(mm)
スタッキング
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25625138 - 430 背・座:PP樹脂成型品、フレーム:スチール、横連結パーツ:PP樹脂成型品 合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム 可(最大8脚) ブラック ブラック
26,980
29,678 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
25625147 - 430 背・座:PP樹脂成型品、フレーム:スチール、横連結パーツ:PP樹脂成型品 合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム 可(最大8脚) ブルー ブルー
26,980
29,678 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25625138
2024-02-21
用途:
会議室でのミーティングや休憩

シンプルで使いやすい。昔ながらのパイプ椅子に比べて軽量なので個数調整や清掃時にも移動が楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。