週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ナイロンコード 草刈り用 丸形

ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ
(70件のレビュー)

ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。

用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状丸型 材質PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm)2.4 内容量1巻
注意
※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機のエンジンを停止してからコードの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19334972 2.4×70M
819
901 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途:
草刈り作業
田辺運送 様

草刈りを業務としているところから、コスパを一番に考えます。
そこで、70mの長さがあって、この価格は大変安いと思うのですが、製品にムラがあるのか?ある部分では、ぶちぶち切れて、直ぐに蒔き直しする時があります。その為、☆4個としました。

2025-07-25
用途:
草刈り作業
渡邉商事 様 (農・林・水産業)

草切れが良く丈夫で消耗が少なく、予想以上の強度です。年に数回刈る場合には、他のコードそん色なく使用できます。

1人が参考にしています
2025-02-24
用途:
草刈り
農・林・水産業

購入して1年経過後、残っていたコードを使ってみたがぶつぶつに切れてしまい、作業する時間よりもコードの交換作業に時間がかかる始末。使い物にならない。
もうこれは購入しない

1人が参考にしています
対象商品:
19334972
2024-06-17
用途:
除草

コスパに優れた商品です。モノタロウブランド割引きの時に購入しさらに安価で購入出来ました。機能は申し分ないです。

対象商品:
19334972
2024-06-18
用途:
草刈り作業
河野青ネギ農園 様 (農・林・水産業)

今まで斬丸の2.4mm×70Mを使用していましたが、試しに使用してみたら今まで以上に良く切れてコードの取り換え回数も少なくなったように思います。今後も使用していきたいと思います。

対象商品:
19334972
2024-05-31
用途:
草刈り
製造業

草刈りをする際に使用しています。
使い勝手が良く、何度も購入させて頂いています。

対象商品:
19334972
2023-10-24
用途:
自動繰り出しタイプのナイロンコードカッターでの草刈り

角形のナイロンコードを使用していましたが、角張っている為か、繰り出し機のゲート部分の金属部品が摩耗し易いので、丸形に変えてみました。
枯れ草の混ざる少し硬めの草ですが、結構綺麗に刈り払えます。太い茎への巻きつきも無く、綺麗に刈り取ってくれます。
2.4mmの太さですが、特別消耗が早い訳でもないので、十分使えます。

対象商品:
19334972
2023-06-28
用途:
畦畔の草刈り
農・林・水産業

従来はチタン含有の角コードを使用していましたが、安価な案内がありましたので試しに購入しました。摩耗は従来品と比較すると若干早いようですが自動繰り出しはスムーズです。
 叩き出しタイプでは摩耗の少ない方が良いような気がしますが自動繰り出しタイプをご使用なら摩耗を考慮してもコストパフォーマンス、自動繰り出しがスムーズでイライラすることは無くお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。