週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ナイロンコード 草刈り用 四角形

ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ
(74件のレビュー)

ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。

用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状四角型 材質PA6+PA66 太さ(mm)2.2 内容量1巻
注意
※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機のエンジンを停止してからコードの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19334988 2.2×70M
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途:
草刈り
サービス業

四角形のためか、コードを交換した直後は、素晴らしい切れ味なのですが、ほどなくしてすぐに削れてしまい、同メーカーの丸型と比べても交換頻度が多すぎます。切れ味そのままで、耐久性の向上を望みます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-07-18
用途:
ビニールハウス廻りの草刈り
農・林・水産業

マキタのナイロンカッターに取り付けて使用しました
マキタのナイロンカッターは小径なので切れ味は中々良かったです。
耐久性も小径の割にホームセンターの物より良かったです。
ビニールハウスへのダメージは回転を抑えれば穴が開かないかなと言う感じでした。
ボタン式自動出しでも絡まることも少ないようなので勧めできる商品だと思います。

2025-09-28
用途:
農作業用
農・林・水産業

他のメーカーの高性能とされているコードを使ったことはないので比較対象はありませんが問題なく使用できています

対象商品:
19334988
2024-11-14
用途:
ナイロン草刈り
農・林・水産業

2023、7月購入。2024/11時点まだ残っています。割と頻度は高く、仕事でも刈ってますので、家庭用なら3シーズン以上持つのでは。イノシシメッシュ柵周りの草刈りに使ってます。

対象商品:
19334988
2024-06-16
用途:
草刈機
農・林・水産業

切れ味はスパイラルの方が良い気がするけど、
コード自体キレることが多いので最近は角タイプをチョイスしてます
もう一回り大きくてもいいかな?とも思うのですが、
扱いやすさ重視です
作業途中でイライラする率を下げたい!
後はコストパフォーマンスが良い!
高いの買っても特段変わり映えはしない

対象商品:
19334988
2024-06-23
用途:
草刈作業
農・林・水産業

価格は安い方だと思います。
使い所(コンクリートなどの所)や使い方によっては
それ程、代わりは無いと思って私は使っています。
気に入った商品です。

2024-12-06
用途:
除草
建設業・工事業

切れ味は良かったみたいです。
今の価格なら満足です。
又,購入します。

対象商品:
19334988
2023-10-19
用途:
4~6m高さの土手(急斜面)の草刈り、土地の草刈り範囲が広大で平地が少ない。
農・林・水産業

コード長70Mで金額もお得感大。2.2mmながら切れも抜群、コードの途中切れが少ない。
昨年から使ってるが、調子が良く、市販のは満足のいくのが無いし高価。それで、今回は多目に購入した。注文してすぐに入荷して、スピードも大変良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。