ホルダー 分離式 管ヒューズ用
(58件のレビュー)リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等
コード径(Φmm)約15
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30
販売区分業務用
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※管ヒューズは付属しておりませんご注意ください。※適合サイズ以外の管ヒューズのご使用はお止め下さい。
※水のかかる恐れがある状況での使用は錆びや腐食、ショートの原因になりますのでおやめください。
※8時間以上の連続使用はおやめください。
※ホルダーは通気性のよい場所に取付けをお願いします。
※80度以上になる可能性がある場所では使用しないでさい。
※本製品は自動車専用です他の用途でのご使用はしないで下さい。
AV取付用品 の新着商品
商品レビュー
2025-10-20
- 用途:
- カーオーディオ電源
カーオーディオ機器の電源用に使用しますが、ACCやリモート配線に使用するので1A程度に対応するものであれば十分なのですが、配線径が太い方が安心ですし価格の高くはないの使用します
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 59065343
2025-08-04
- 用途:
- 車両電装機器の設置時、電源配線回路に使用
卸売・小売業
とても使い易い…
ホルダーの開閉も硬過ぎず柔らか過ぎず。
10Aシール貼付けなので以下の電流使用なら十分な線材と思う
当方の作業には必要十分なので常時予備に保有しています
1人が参考にしています
2025-08-08
- 用途:
- トラック修理
株式会社新潟パック販売 様
全く問題なく機能しています。また外出せずに購入できるところが良いです
2025-08-04
- 用途:
- 車の分岐配線
最近はこのタイプが少なくなりました。自動車以外にも使っています。大きくアンペアが書いてあるので便利。
2025-02-01
- 用途:
- オートバイの電装品の修理、取付
菱沼商会 様
どなたかも言ってますが、10Aのシールが剥がれ易いですね、それ以外は黒い配線でも、使いたい色の収縮チューブを目印にチョット被せれば、何色の配線にも使えるので、値段を考えれば赤でなくとも、それはそれで良いと思いますよ。
2025-05-07
- 用途:
- 軽トラに
農・林・水産業
燃料ポンプに取付け。
シンプルなのが一番。安くても問題無し。
2025-01-31
- 用途:
- 車の電装品の配線
ヒューズボックスからとる電源でカーナビやETCの後付け電装品には必ずこれを付けます。物は良いです
2024-11-13
- 用途:
- 機械のメインテナンス時
農・林・水産業
フォークリフトのメインヒューズのホルダーが破損したので応急修理しました。
電線が太いので安心です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の仕様書はございますか。
- 回答:
- 仕様書等のご用意はございません。
2021-03-11
- 質問:
- 定格寿命を教えてください。
- 回答:
- 定格寿命の設定はございません。
2021-03-11