週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


逆流防止ダイオード DC12V車専用

逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ 逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ
(58件のレビュー)

電流の逆流や回り込みの防止。
各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。

用途DC12V車専用 適合DC12V車専用 全長(mm)285 最大電流(A)6 適合電線径1.25sq相当 販売区分業務用 内容量1袋(2個)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※本製品はDC12V車専用なので絶対にDC12V車以外には使用しないで下さい。
※本製品は自動車用なので自動車以外での使用も絶対にしないで下さい。
※本製品の容量を超えての使用は絶対にしないで下さい。
※本製品には防水機能はないので水などがかかる場所での使用は絶対にしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11755415 -
499
549 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-08
用途:
バイクの電球LED化に
サービス業

ウインカーLED化に伴いメーター内インジケーターとブザーへの配線に使用。不満なく使えております。

2026-05-10
用途:
ウインカー接続
自動車・二輪車・自転車関連業

キーレス取付時ウインカー配線に使用しました価格のお値打ちで製品ももちろん問題なく使用しています。

2025-06-16
用途:
小型ソーラーパネルと車載バッテリー間の接続に使用
鉱業

常時通電式のシガーソケットを有する旧型車に乗っており、ダッシュボード上に小型ソーラーパネルを置き、昼間時にはバッテリーの補充電を行っています。ソーラー発電されない夜間・曇天時の電流逆流防止のために本製品を介してソーラーパネルとシガーソケット部(バッテリー)を接続しており、特に問題なく使用できており、満足しています。

1人が参考にしています
2024-03-12
用途:
旧車の修理
山口工務店 様 (建設業・工事業)

旧車の充電回路の回り込み防止に取り付け。本来チャージランプが回り込みを兼ねていたようだが欠品の為、代わりに使用。小排気量車なので今のところ問題なし。できたら24v20Aくらいの商品があればより安心

2人が参考にしています
対象商品:
11755415
2024-01-30
用途:
オートバイカスタムに使用
卸売・小売業

少々大きく、付属のコードSQも太目で、加工は要しますがきちんと動き役目を果たしてくれています。こういうニッチな商品はなかなか手に入れる機会がなく困りましたが、モノタロウオリジナルで用意があったとは・・助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11755415
2024-02-01
用途:
電気の回り込み防止に

電気の回り込み防止回路にコスパがいいのでリピート買いの品です

対象商品:
11755415
2023-06-12
用途:
アンサーバック配線に
自動車・二輪車・自転車関連業

社外キーレス取り付け時のウインカーへのアンサーバック配線に使用しました。念のため検電器で逆流しないか確かめてから取付しました。問題なく取り付けできました。

2023-01-09
用途:
軽微なソーラーシステムや逆流阻止に
製造業

ソーラーパネル2枚並列接続のバイパスに使用。片方日陰にしても充電出来ているようなので、しっかり機能しているようです。その他、逆流により不具合が生じた部分に使用。問題無く改善しました。コードは短いより長い方が使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
サブバッテリーの電位が主バッテリーより高いとき、バッテリーとサブバッテリーにつなげば、サブバッテリーからバッテリーへの電流を防ぐことができますか。
回答:
サブバッテリーの電圧が主バッテリーの電圧より高い状況下での電流の逆流を防止します。
1人が参考にしています
2021-03-18
質問:
DC24V用はありますか。
回答:
現時点取り扱いがございません。
2021-03-18
質問:
使用可能電流MAX6Aとは逆流した電流が6Aまで耐えられるという意味でしょうか。 整流方向への電流も使用可能なのは6Aまでですか。それともより大きな電流値でも整流方向なら耐えうるのでしょうか。
回答:
ご認識通り、使用可能電流MAX6Aとは逆流した電流が6Aまで耐えられるという意味でございます。
整流方向への電流も6Aまでが使用可能となります。 6Aを超えますと破損致しますのでご注意願います。
1人が参考にしています
2021-03-18