週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


アンテナ 変換コード

アンテナ 変換コード モノタロウ アンテナ 変換コード モノタロウ アンテナ 変換コード モノタロウ アンテナ 変換コード モノタロウ
(21件のレビュー)

サイズAVS0.5sq相当 取付け方法コネクターによる接続 販売区分業務用 内容量1本
注意
※ホンダ車用は最新の車種とは適合致しませんので、コネクタ形状をご確認願います。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取扱説明書 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49827216 - ハーネス長さ:約168mm
アンテナプラグコード長さ:約180mm
コネクター:約W16.5×D30×H12.7mm
ホンダ車のラジオアンテナコード変換用(旧タイプ)
869
956 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
49827225 - ハーネス長さ:約168mm
アンテナプラグコード長さ:約180mm
コネクター:約W21.5×D40×H13.5mm
トヨタ車のラジオアンテナコード変換用
869
956 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49827216
2024-05-10
用途:
オーディオ取り付け
製造業

JB64の社外オーディオ取り付けに使用した。問題なく取り付け出来た。radioも聴けてます。

対象商品:
49827216
2024-04-20
用途:
ディスプレイオーディオのアンテナ接続
サービス業

カー用品店での実売価格よりいくらか安価でした。変換コードはコネクタ形状が一番大切なので写真でしっかり確認できて良かった。

対象商品:
49827225
2023-01-31
用途:
車載機器取付用
建設業・工事業

カーナビを新しい車両に移設するときに必要となる場合があるので、数個ストックしてあります。他社品より安価なので助かっています。

2022-11-28
用途:
社外オーディオ取付
農・林・水産業

旧ホンダ用となってますがスズキJB64 に使用出来ました。

4人が参考にしています
2024-10-30
用途:
ナビ取り付け
有限会社いそべモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

外すときに破損する確率が高いです。
再利用はできません。
通常はあまり外すことはないと思うので問題はないかな。

対象商品:
49827225
2021-04-29
用途:
社外品取り付け
テイシンラボ 様 (サービス業)

外品ディスプレイオーディオ取り付け時に必要。問題なくアンテナ線を接続できました。

対象商品:
49827225
2022-06-03
用途:
新車へのナビ取り付け

汎用プラグを2、3回抜き差ししたところ、外側の金属(アース部?)と内側のピン部が分離して壊れてしまいました。もっと丈夫な設計にして頂きたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めてまいります。

対象商品:
49827216
2022-03-30
用途:
オーディオ交換
サービス業

他メーカーより安いので助かります、この商品を使いトラブルは無い!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。