平型端子 110型 カプラー用 メス
(12件のレビュー)110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。
2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に
タイプメス
適合電線サイズ0.5~1.25sq
材質黄銅
色金
定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
販売区分業務用
内容量1袋(100個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
AV取付用品 の新着商品
商品レビュー
2025-08-12
- 用途:
- バイクの整備に
問題なく使用できます。
在庫が減ってきたので補充に。
バイクのカプラーによく使われているサイズなので
常時在庫しています。
2025-06-09
- 用途:
- 配線作成に
自動車・二輪車・自転車関連業
100個入り、しかも安くて助かります!
50個入りのカプラーもあれば文句なしです
- 対象商品:
- 73819804
2025-05-29
- 用途:
- バイクの配線まとめに
自動車・二輪車・自転車関連業
バイクの社外パーツを取付る際に、使ってます。ギボシで接続した時に接続間違えが起きやすい場所に使用してます。単価が安く使いやすいので、重宝してます。
2025-01-28
- 用途:
- 除雪機やバイクの配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業
よくあるコネクタ内の端子ですが、これのオスと組み合わせて断線補修に使うこともあります。
- 対象商品:
- 73819804
2024-06-08
- 用途:
- 細い電線の修理用
郷田歯科医院 様
(医療・福祉・介護関連業)
これでつなげば、ハンダも不要だし楽で早くて確実。上から熱収縮チューブで抑えておけば問題なし。
- 対象商品:
- 73819804
2023-05-03
- 用途:
- 車、バイクの配線
自動車・二輪車・自転車関連業
以前某サイトで入手したコネクタに付属していた端子が、非常に薄くて頼りなかったので代用のために購入。問題なく使えます。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 73819804
2021-06-27
- 用途:
- ●リレーの配線材として
エステック株式会社 様
セットすべき平型オス110型が見当たらなかったので、このメス型のみスリーブと一緒に購入した。サイズ的にソケット用リレーの足幅に合うので、リレーへの直接配線のために使用すると具合が良い。スリーブをかぶせると、絶縁処理もスマートに出来上がる。電流容量は大きくとれないようだが、1A程度の小容量なら便利に使える。
- 対象商品:
- 73819804
2021-09-25
- 用途:
- 自転車ライトの電源コード接続に使用
自動車・二輪車・自転車関連業
安くて大量に入っており、ミスがあっても気にせず使える。作業性、かしめ後の品質ともに問題なし