低背ヒューズ セット
(15件のレビュー)便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約11×8.75×3.91
販売区分業務用
内容量1セット
注意
※ヒューズを交換する場合は必ずサイズ・アンペア数を確認してから行って下さい。※電源がOFFである事を確認してから交換して下さい。
※容量にあったヒューズをお使い下さい。
※ヒューズの色味はロットごとに変わることがあります。商品印字の電流値(アンペア数)の値で確認をお願いします。
AV取付用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 13486839
2025-03-04
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
製造業
軽自動車の走行距離が15万kmを超えているので、予防整備の一つとしてミニヒューズを全交換した。
エンジンルームと車室内のFUSEボックスの合計で結構な数になるが1台分の交換が可能だった。
この車両では10Aを多く使用したので、スペアヒューズ用に10Aのみ数個を買い増しする予定。
交換時の抜き取りはセットに入っているツールで問題なし。
ヒューズの挿入は低背タイプなのでそれなりにやりづらい。
特に挿入部のエッジが引っかかる感じがあるので、面取りか誘いテーパーをしっかり付けてほしい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 13486839
2024-04-17
- 用途:
- ヒューズ切れの交換時
製造業
滅多にある事ではないですけど、たまに起こるヒューズ切れに備え、車内に保管するのに都合のいい小型ケース入りで、そのままグローブボックスに入れてます。
- 対象商品:
- 13486839
2023-04-26
- 用途:
- 自動車整備
十分に使用出来ます。アンペア数の表示が見にくいので、カラーで判断しています。表示見やすければ星5つです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 13486839
2022-02-01
- 用途:
- 車のメンテナンス
農・林・水産業
最近の車に使用されていて、サイズの大きいヒューズは持っていたのですが、このサイズを一通り揃えることができたのでとても良かったです。問題なく使えています。
2021-12-21
- 用途:
- 自動車整備の在庫
KANO自動車 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
いざと言う時無いと困るので買い置きしましたケースに入ったセットなので重宝します
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 13486839
2024-06-18
- 用途:
- 自動車電装機器作業時
ヒュース゛容量がすぐ分かるようケースに容量表示希望
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 13486839
2021-05-05
- 用途:
- 在庫管理
最近の車両のヒューズは小さくなって、現在は3種類のヒューズの在庫管理をしなくてはならずこれは一つのケース内で数種類保管出来るので便利です
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 13486839
2021-02-27
- 用途:
- ハイエースの部品
有限会社高砂カッター 様
転ばぬ先の杖。
ヒューズは、前触れもなく切れることがタマにある。
そんな時のために、このセットはすごく重宝します。
1人が参考にしています