ブレーカーヒューズセット 平型用
(6件のレビュー)自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。
色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
電流(A)-
許容電流(A)100
適合平型ヒューズ
セット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個
寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2
使用可能電圧(V)DC12・24
販売区分業務用
内容量1セット
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※自動車・トラック向けの商品になります。18AWGの配線個所でご使用ください。※バイクにはご使用できません。配線が細く空間が狭いため、商品が過熱し、正常に動作しません。
※ブレーカーが数回切れてしまう場合はショートしている可能性がありますので、ヒューズボックスへ別配線を製作してご用意下さい。
※連続使用した場合は加熱します。もし加熱した場合は作業を直ちにおやめ下さい。
※加熱後に再使用の際は十分冷やしてから作業を行ってください。
AV取付用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 87105995
2022-07-29
- 用途:
- 機械メンテナンス
東予工機株式会社 様
機械修理の時 ヒューズ断裂時 試運転でヒューズの無駄使いしなくて済むので 重宝しています
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 87105995
2020-10-27
- 用途:
- ヒューズの切れる車両にこの商品をつけてテスト用
ヒューズの切れる車両で修理後この商品をつけてテストするのにヒューズを無駄にしないのでおすすめです。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 87105995
2020-05-29
- 用途:
- 古い車両の電装の悩み
チヨダショウカイ 様
面白いくらいに、ブレーカーを飛ばせます、昔からあるサーキットブレーカーを使わなくても簡単にできるので、重宝してます、、、
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 記載の電流(A)以上でブレーカーが作動するということでしょうか。
- 回答:
- 記載の電流(A)以上でブレーカーが作動します。
2021-03-03
- 質問:
- 許容電流(A)というのはどういう意味でしょうか。
- 回答:
- 許容電流(A)は、例えば、電線などに流すことのできる最大の電流のこととなります。
2021-03-03