週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


圧着接続端子 細線用 チューブ付

圧着接続端子 細線用 チューブ付 モノタロウ 圧着接続端子 細線用 チューブ付 モノタロウ 圧着接続端子 細線用 チューブ付 モノタロウ
(21件のレビュー)

圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。

用途配線の接続に 適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq 材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン 全長(mm)端子:約15、チューブ:約40 使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下 販売区分業務用
注意
※接続には電工ペンチを使用し確実に圧着してください。
※適合コードサイズ以外のコードは接続しないでください。
※付属の収縮チューブを使用し、コードの銅線・端子が露出しないようにしっかりと絶縁してください。
※コードを引っ張るような無理な力は加えないでください。
※防水タイプではありませんので水のかかるところでは使用しないでください。
※取付後定期的に接続箇所に緩みがないか確認してください。
※本製品は自動車専用です。自動車以外にはご使用にならいでください。
※保安基準に違反するような取付はしないでください。
※本製品を改造しての事故については一切責任を負いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28866338 - 1個(15セット)
359
395 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-20
用途:
配線接続時に

リピート購入です。脱着を伴わない配線の接続に使用しております。見た目もすっきりと接続でき大変重宝しております。

2026-08-08
用途:
配線の繋ぎ

よくあるものでは、端子のみだったりするのですが、絶縁チューブもついているので、簡単に気軽に使用でき、とても使いやすいです。

対象商品:
28866329
2023-07-02
用途:
自動車の配線作業時

端子で接続する必要がない箇所で使用しています。モノタロウさんは小ロットで販売されているので、素人DIYにはもってこいです。クオリティもいいです。

対象商品:
28866338
2022-06-22
用途:
車いじり用
製造業

まだ使ってませんが、
あれば良いなと思っていた商品です。

対象商品:
28866329
2022-06-11
用途:
リフォーム工事に

弱電の延長の際に使っています。コストパフォマンスが良いです。

対象商品:
28866329
2021-07-15
用途:
増設
自動車・二輪車・自転車関連業

ちゅうもんからはっそうまでとてもはやくしょうひんがとどきたすかりました。

対象商品:
28866338
2021-07-12
用途:
車の配線補修
自動車・二輪車・自転車関連業

配線が傷んだ部分をカットして継ぎ足す為に使用。
抜き差しをしない部分なのでギボシではなくこちらを使用しました。ホームセンターより安いです。

対象商品:
28866338
2021-03-24
用途:
自動車のメンテナンス時
不動産業

ハンダゴテを使いにくい車内での使用に向いていると思います。初めて使いましたが、しっかり接続できたので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。