防水コネクター
(1件のレビュー)端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続
材質ナイロン、GF
使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V)
適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A)
販売区分業務用
内容量1袋(5個)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。※端子は付属していません
AV取付用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 43429917
2020-04-24
- 用途:
- 車の配線
建設業・工事業
端子が付属していないので全くもって使い物にならない。
関連商品として端子の紹介もない。
MTAの商品は別途端子が必要と記載があり、MTAから端子も出ている。
追加購入は送料も掛かり高い買い物になりそうだ。。。
最初からホームセンターに行くべきですね。
45人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 端子は付属していますか?
- 回答:
- ちらの商品はコネクタのみで端子は付属しておりません。
2021-02-05
- 質問:
- 10型の端子が取付可能ですか?
- 回答:
- 110型端子形状ではございませんので取付不可です。
2021-02-05
- 質問:
- このコネクターに適合する端子を教えて下さい。
- 回答:
- ご使用される電装品の容量に合わせて下記よりご選定をお願い致します。
MTA
コネクター用端子 (オス/メス)
https://www.monotaro.com/g/01408019/
2021-02-05
- 質問:
- 配線側のゴムのパッキンがついていませんでしたが、付属していないのでしょうか?
- 回答:
- こちらをご使用いただく際、別途ワイヤーシールが必要となります。
MTA
ワイヤーシール
https://www.monotaro.com/g/01408021/
※ご使用される端子のサイズに適合したものをご利用ください。
2021-02-05