工具の通販モノタロウ 週替わり特価(3週目) バッテリー・電装 エントリーで対象商品がお安くなります。 モノタロウの バッテリー・電装 モノタロウの AV取付用品 モノタロウの 自動車用圧着端子 平型スリーブ 187型 平型スリーブ 187型 注文コード 43637808 注文コード 43637808 (5件のレビュー) 柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。 用途187型メス端子の絶縁・保護 材質PVC 適合電線AV(S)0.5~1.25sq 販売区分業務用 内容量1袋(100個) RoHS指令対応証明書: (0.3MB) 注意 ※本来の用途以外での使用はしないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43637808 - ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 当日出荷1年間返品保証 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる AV取付用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インジェクターコネクター黒 JTC 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品] 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 配線インストーラー2本セット(730mm・1500mm) REX(レックス)[自動車用品] 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 配線インストーラー730mm REX(レックス)[自動車用品] 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品] 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品] 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 5 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 43637808 2023-07-28 用途: 配線 コスモソリューション 様 (サービス業) 普通のスリーブです。規格品のため問題なく使用できています。価格的にも満足です。 参考になった 対象商品: 43637808 2022-06-19 用途: 試作機 その他業種 蓄電池との接続部はこれ。今も昔もかわらないねえ。。 参考になった 対象商品: 43637808 2021-02-06 用途: パワーリレーの足(ピン)に、187リセプタクル接続する際に使用 個人のお客様 パワーリレーの足(ピン)に、187リセプタクル接続する際のスリーブとして購入しました。先端が2mmほど長目に感じますが、切ればいいので問題ありません。 参考になった 対象商品: 43637808 2020-09-25 用途: バイク配線 大嶋クリップ 様 (製造業) たまに187形の外品パーツがあります。他のサイズでもそうですが、先々必要な時に無いと腹立つので100ヶ買いました。 参考になった 対象商品: 43637808 2020-12-09 用途: 旧車のメンテナンス作業 特別に改善点はありませんとても使いやすく良い品物です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品