防水リレー 4極 DC12V
(10件のレビュー)水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。
寸法(縦×横)(mm)77×36
コード長さ(mm)約500
消費電流(mA)(コイル)約135
コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm
使用可能電力DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可
防水性IPX4相当
販売区分業務用
内容量1個
取扱説明書:
(0.5MB)
注意
※DC24V車には使用不可になります。※本製品の防水性能はIPX4相当ですので水没や大量に水のかかる場所では使用しないで下さい。
AV取付用品 の新着商品
商品レビュー
2026-05-23
- 用途:
- 農耕用トラクターのUSB電源取出し用
吉村太農園 様
(農・林・水産業)
価格も安く扱いやすいです。あとは耐久性のみです。満足しています。
- 対象商品:
- 52703544
2023-01-02
- 用途:
- 車両メンテナンス時
製造業
車外についていたリレーが雨水で浸水してダメになったので交換用に購入。サイズがでかくてびっくりしましたがOKです。
- 対象商品:
- 52703544
2024-01-10
- 用途:
- 車のホーン用
リレー自体が大きすぎる、黒い本体の部分がGoProの本体くらいの大きさです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 52703544
2021-01-15
- 用途:
- バイクのフォグランプ用
立川自動車整備工場 様
バイクにフォグランプをつける際のリレーにとこれを使いました。
シート下に設置するのでそれ程濡れる場所では無いですが、やはり防水型の方が安心です。他社の物よりも安いので満足ですが、もう少し小型化されれば嬉しいですね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 52703544
2021-03-09
- 用途:
- 自動車のホーンリレーに
不動産業
防水仕様ということでエンジンルーム内設置でも安心できる。作りはしっかりしてるようだし、説明書もわかりやすいと感じた。モノタロウブランドらしいお値段の頑張りがほしいので★-1としました(品質は満足)。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09