週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


フライホイールプーラー 2way

フライホイールプーラー 2way モノタロウ フライホイールプーラー 2way モノタロウ フライホイールプーラー 2way モノタロウ
(25件のレビュー)

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。

適合車種
M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHA
M27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA
用途クラッチの分解や組付けに 材質炭素鋼、クロム鋼球 寸法(mm)64×27 差込角(mm)9.5 適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ) 内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40226385 -
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途:
フライホール外しに
その他業種

HONDA MD90のフライホール外しに使いました。
使いやすく満足です。

対象商品:
40226385
2024-04-19
用途:
バイク整備作業
製造業

非常に使用しやすく、トルクが伝わりやすい工具となります。しかしながら、通常の中空タイプのパイロットシャフトでは工具の先端形状が球となっているため強力にプッシュされることでシャフト先端が広がりネジ山が破損いたします。

1人が参考にしています
対象商品:
40226385
2023-09-19
用途:
KSRのフライホイール脱着
運輸・通信業

安かったですが普通に使えました。KSRの全波整流の為フライホイールを外す際に使用しました。

対象商品:
40226385
2023-05-13
用途:
オートバイのフライホイールの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

M24 M27 2種類の大きさに対応しており非常に便利です

対象商品:
40226385
2023-01-06
用途:
カブ90のフライホイールを外す
そらいろのたね 様

HA02カブ90に使いました。M27逆ネジ側を使います。商品は問題なく使えましたが、外すには非常に大きな力でレンチを使いますのでケガに注意してください。

1人が参考にしています
対象商品:
40226385
2023-01-04
用途:
カブ90のフライホイールを外す
そらいろのたね 様

HA02カブ90に使いました。M27逆ネジ側を使います。商品は問題なく使えましたが、外れるには非常に大きな力でレンチを使いますのでケガに注意してください。

対象商品:
40226385
2022-03-18
用途:
カムチェーン交換のため、ジェネレーターの取り外しに使用
株式会社タナベパーツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リトルカブを所有していて、自身でのメンテナンスなどを行うためにそれなりの整備工具を揃えているのですが、差し込み径9.5mmの特殊工具類を探していました。
トルクのかかる部分に使用するため若干心配でしたが、新たな工具をそろえることなくこれまでの工具で問題なく使用できなした、価格もリーズナブルで大変満足しています。

対象商品:
40226385
2022-04-24
用途:
旧車のメンテナンス
その他業種

マジェスティ125ジェネレータを取外す時に重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。