アースクリップ
(30件のレビュー)電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)28
仕様電線接続方式(ネジ止)
材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)
質量(g)385
適合電線(mm2)35~70
販売区分業務用
内容量1個
注意
※作業中は素手で絶対に触らないで下さい。※可燃物の周りで使用しないで下さい。
溶接ケーブル・接続ジョイント等 の新着商品
商品レビュー
2025-05-18
- 用途:
- DIYの溶接用に
その他業種
スズキットのバーディーを購入して使用していますが、アースクリップがクルマのバッテリーケーブの先と一緒なので、アースがなかなか取れないときや、クリップ部分に短絡が起きたりしていましたが、解消されました