週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ペダルレンチ 両口

ペダルレンチ 両口 モノタロウ ペダルレンチ 両口 モノタロウ ペダルレンチ 両口 モノタロウ ペダルレンチ 両口 モノタロウ ペダルレンチ 両口 モノタロウ
(153件のレビュー)

ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。

用途自転車のペダル・ハブ交換用 厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0 全長(mm)308 材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入) 質量(g)約280 最大トルク(N・m)60 適合サイズ(mm)14/15 内容量1本
注意
※使用する際に、ホイール・タイヤに傷等をつけないように十分注意してご使用ください。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※使用後は汚れ等をきれいに拭き取り、お子様の手の届かない所で保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85939454 -
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 153
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途:
ロードバイクのメンテナンス
金融・保険業

手持ちの工具ではどうしても外すことのできなかったロードバイクのペダルが簡単に外せます。やはり専用工具って大事なんだな。

2025-12-09
用途:
自転車用
その他業種

今迄専用工具が無かった訳では無いのですが、使い勝手が良い商品なので買いました。買って正解、使い勝手が良い…二度も同じ事書きましたが、本当の事。自転車のメンテナンスする人には此の商品も必要です!!

対象商品:
85939454
2025-09-15
用途:
ペダル交換
運輸・通信業

ペダルが割れてしまい、ペダルを買って交換しようとしたもののウチにあったレンチでは固くて全く取り外せなかった。このペダルレンチを使ったら外せて無事交換できました。やっぱり専用のレンチだなと思いましたが、また使う機会があるかどうかはどうかというと、たぶん無いかもね。

対象商品:
85939454
2025-10-27
用途:
ペダル外し
金融・保険業

硬くて外せなかったペダルが、一発で外れました。有名メーカーの物は使った事が無いけど、これで十分満足です。

対象商品:
85939454
2025-07-03
用途:
ミニサイクルチェーンカバー取り外し

両端15mmで中ほどの6角切抜きが14mmです。せっかくの買ったばかりの工具に鉄ハンマーで衝撃を加えないと外れません。工具はだいじなのですが買ったばかりでハンマー跡がつき少しブルーです。

2025-08-04
用途:
自転車の修理

これひとつあれば、自転車のいろんなところが修理できる。小さいところは必要な時に購入したいと思っています。

2025-03-24
用途:
ペタルの交換等に
不動産業

厚みや長さが使い勝手が良く出来ていて、価格も廉価で有り難いです。

2025-01-26
用途:
自転車のペダルを取り外す
卸売・小売業

毎日、大量のペダルを外します。
消耗品ですので、お安く購入できて大変助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。