週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


スパイラルツール

スパイラルツール モノタロウ スパイラルツール モノタロウ スパイラルツール モノタロウ
(31件のレビュー)

タイヤの傷穴調整に使用します。

幅(mm)20 高さ(mm)120 穴径(Φmm)約4mm 先端長(mm)65 販売区分業務用 内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75291142 MOPRO-220-1
499
549 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途:
自動車のパンク修理に使用
ツキジメンテナンス 様

T字型のグリップが力も入り使い易いのですが、もう少し、あと2mmほどシャフトが太ければ作業も捗ると思います。

2025-02-20
用途:
チューブレスタイヤのパンク修理

4輪、2輪を問わず、パンク修理するのにこのキリで内面をザラザラにできます。太さがちょうどいいし、使い勝手がとてもいい。加硫セメントを使ってパンク穴を塞げば、ほぼ完璧です。市販のキリは、ねじりが大きすぎて、無駄にパンク穴を大きくしてしまい、空気漏れの可能性が大きくなってしまいます。

2人が参考にしています
対象商品:
75291142
2022-11-05
用途:
パンクの修理
まこと交通株式会社 様 (運輸・通信業)

使いやすさ、値段のやすさ、共に大満足しました。又、宜しくお願い致します。

対象商品:
75291142
2021-08-31
用途:
パンク修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

他社のスパイラルツールだと太すぎて修理剤を入れても入れ方が悪いと漏れてくる事があり、モノタロさんのが細そうだったので買ってみたら丁度良かったです。修理の穴の状態でスパイラルツールも使いわけています。

対象商品:
75291142
2020-05-06
用途:
パンク修理に

パンク修理の際の下穴調整に使います。
すり減って削れにくくなったら交換時期です。

対象商品:
75291142
2019-10-05
用途:
パンク修理車載工具として

現代の車は車重軽減?の為なのかスペアタイヤの搭載が無いばかりでは無く、スペアタイヤの入る場所も無い車両が多いため、パンク修理材とエアコンプレッサーだけでは不安なので、スバイラルツールとインサートツール、加硫セメント、プラグのセットで車載工具内に置くことで、リスクが軽減できると思い購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
75291142
2019-12-07
用途:
バイクのパンク修理
サービス業

キリ部分が細身で挿入はしやすいですが、あまり穴が拡がらないため、各社のLサイズの修理材には不適かと…。まだ作業していませんが、溶剤無しの粘着タイプの修理材だと苦労するかもしれません。それでも価格面で満足はしています。

対象商品:
75291142
2018-09-20
用途:
社用車のメンテナンス(パンク時)
製造業

某社のセット物と同じものかと思います。使い勝手も同じものが安く買えました。良かったです。ただし、同じものならメッキが剥げるのも早いかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。