オイルフィルターカッター
(31件のレビュー)オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。
分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。
全長(mm)280(最短)~385(最長)
フィルター直径(Φmm)60~140
刃厚(mm)3
刃外径(mm)20
材質(刃)HSS
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
2025-12-25
- 用途:
- オイルエレメントの、廃棄
有限会社スナダオート 様
想像以上に、オイルエレメントを綺麗に分解できました。
2025-07-07
- 用途:
- オイルエレメントの解体作業
株式会社妙高ハブネット 様
この値段でこの性能であればほぼ満足です
たくさんたまったエレメントを少しずつ処理しています
- 対象商品:
- 55642265
2023-01-09
- 用途:
- オイルフィルターの分解、分別処理に
HondaCars尼崎東 近松店 様
今まで不燃の廃棄物で処分していたが分解することで内部の残オイルも完全に抜け、鉄の資源として分別することが出来た。環境の為にも非常に有用である。
使用に際しては別売りのオプション品のペール缶アダプターに固定して使用をお勧めする。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 55642265
2023-03-02
- 用途:
- DIYで貯まったフィルターの処分に
建設業・工事業
袋から出した状態で使用すると、各ローラー、ベアリング部の滑らかさが不足しています。
注油するとストレスなく切ることができました。
因みに、フィルターカッターは固定せず、フィルターネジ部を上にして、そこへフィルターカッターを被せるようにしてフィルターを手でクルクルと回して切りました。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 55642265
2023-03-01
- 用途:
- オイルフィルタ廃棄
フィルタの材質次第では、硬くてかなり時間を要する場合や、柔らかくて潰れてしまう場合があるが、おおむね簡単にカットできる。
ペール缶アダプタとの併用が必須かと。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 55642265
2023-02-04
- 用途:
- 自動車のオイルフィルターカートリッジの分割・分解
有限会社和田自動車工業 様
フイルターカートリッジの ネジ部の穴を利用してテーパー型の
センター出しの突起が欲しい。(回転しながら切る時にフラ付きを押えるため)
- 対象商品:
- 55642265
2022-10-16
- 用途:
- 自宅でのオイル交換時、エレメント分解処理。
製造業
カッター本体を固定出来る仕様となっておりますが、今回は固定せずに使用してみました。
約20個程のエレメントを分解してみましたが、ガタつき等も発生せず、またカッターの切れ味も変わらず大変満足しております。
カッター刃を交換出来るところも素晴らしいです。
- 対象商品:
- 55642265
2022-11-16
- 用途:
- オイルフィルターの解体分別
最初は手持ちの工具を使おうとしたけど
金鋸じゃ時間と手間がかかり
グラインダーは騒音と発火が心配なので購入。
使ってみたら1分程度で解体でき
簡単に分別できた。
でも、他に使い道が無い物に
一万円は高すぎでしょ。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 替え刃の取り扱いございますでしょうか。
- 回答:
- 本商品の替刃は下記商品となります。
■モノタロウ オイルフィルターカッター 替刃
注文コード 55642274 品番 M5600A-P1
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/5564/2274/
2021-04-22
- 質問:
- 使用範囲(mm) 60~140となっていますが、対応径の缶ならなんでも使用可能でしょうか。
- 回答:
- オイルフィルター以外のテストデータが無く回答出かねます。
2021-04-22