オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き
(5件のレビュー)オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に
材質HDPE
質量(g)4100
容量(L)44
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885
危険物の類別非危険物
内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
商品レビュー
2025-07-14
- 用途:
- オイル交換
ワンタッチドレンコックじゃないと
飲み込みが追いつかず溢れて使えません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 43100339
2021-08-30
- 用途:
- 大型トラックのオイル交換時
製造業
大型トラックのオイル交換時に使用しましたが、オイルもすんなりと漏れることなく入り
タイヤもついているので、廃油の持ち運びもスムーズでした
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 43100339
2020-09-17
- 用途:
- トラックのオイル交換
このオイルトレイは買わないほうがいいです。
大型トラックのエンジンオイル交換に使用したところ排出されたオイルがオイルトレイの中に入りきらずにあふれてしまいました。
オイルトレイの穴から入る量が少なすぎるのか、オイル受けの周りが浅すぎるのかわからないがオイルがオイルトレイに入ることなくあふれます。
もう一度言います絶対にこのオイルトレイは買わないほうがいいです。
お金を無駄にするだけです。
17人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 43100339
2020-02-02
- 用途:
- 大型車オイル交換
まだ使っていないがオイル受けの周りが浅いような気がする。オイルが落ちる位置を穴に直にして様子を見てみる
6人が参考にしています