週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L

シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L モノタロウ シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L モノタロウ
(1件のレビュー)

油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。

用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン タイプ油性 乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温) 塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15000mL 光沢有り 危険物の性状非水溶性 販売区分業務用 内容量1缶(15L)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※使用前に必ずしっかりと液体を撹拌してください。撹拌が不十分ですと液体の分離により本来の仕上がりや性能が発揮されません。
※温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84027538 -
7,198
7,918 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途:
機械のメンテナンス
合同会社吉善 様 (卸売・小売業)

粗い塗り方でも速乾抜群で液だれしないので作業時短できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。