組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
(36件のレビュー)5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
全長(mm)215
ヤスリの長さ(mm)100
形状セット
セット内容平、半丸、丸、角、三角
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
質量(g)280
1辺(角)(mm)5.5
1辺(三角)(mm)8.2
径(丸)(Φ)5.6
厚さ(半丸)(mm)4
厚さ(平)(mm)3.5
幅(半丸)(mm)11.5
幅(平)(mm)11
内容量1セット(5本)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
ヤスリ の新着商品
商品レビュー
2025-02-12
- 用途:
- 金属加工
他社製品より安かったので試しに購入してみましたが普通です。
- 対象商品:
- 06772236
2023-04-10
- 用途:
- 機械のメンテナンスや部品のバリ取り
その他業種
安価で品質は十分満足しています。できれば細目が欲しかったのですが取り扱い終了の為、星4つです。
- 対象商品:
- 06772236
2022-09-13
- 用途:
- クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業
切削加工後のバリ取り、部品のメイティングなどに使用。金属もサクサク加工できる割に、削り痕が目立たない、ちょうどよい粗さでした。値段が手ごろなため、ガシガシ遠慮なく使えます。
- 対象商品:
- 06772236
2022-07-11
- 用途:
- オートバイのレストア
製造業
レストア作業では、種々のやすりを使うのでセット物は重宝します。大きさが丁度良く、使い勝手は良いです。また、組み合わせも必要な5種が入ってますので、一セットあれば何かと役に立ちます。ただし、変な方向に無理な力を入れると折れますので、注意が必要です。ドライバーとは違いますので。
- 対象商品:
- 06772236
2022-05-15
- 用途:
- コスパ良し
品質問題なし、普通に使えます
コスパがかなりいいので破損等したらまた買おうと思います
細目のセットがあったらもっとよかったですがそちらは単品で揃えました