週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。

108件中 1~40件

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm 1枚
通常 169 税込186
当日出荷
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mm モノタロウ 研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mm 1箱(50本)
通常 2,798 税込3,078
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
研磨パッド ロール モノタロウ 研磨パッド ロール 1巻(60シート)
通常 2,598 税込2,858
当日出荷
内側から必要な分をひっぱって取り出せるポップアップタイプの研磨パッドです。 研磨剤が均一に塗布された高品質なパッドで目詰まりせず、細かい部分にも当たるので綺麗に仕上げることが出来ます。
フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウ フレキシブル砥石 1枚補強 AC 1箱(10枚)
通常 799 税込879
当日出荷
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
ベベルブラシ メッキ付 鋼線 モノタロウ ベベルブラシ メッキ付 鋼線 1個
通常 499 税込549
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
研磨パッド #180 モノタロウ 研磨パッド #180 1箱(10枚)
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ 研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm 1箱(10本)
通常 599 税込659
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ 1枚
通常 159 税込175
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm モノタロウ 研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm 1箱(50本)
通常 4,198 税込4,618
当日出荷
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。
鉄工ヤスリ 半丸形 モノタロウ 鉄工ヤスリ 半丸形 1本
通常 559 税込615
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウ フレキシブル砥石 1枚補強 Z 1箱(20枚)
通常 3,198 税込3,518
当日出荷
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
ブロックサンダースポンジ モノタロウ ブロックサンダースポンジ 1個
通常 199 税込219
当日出荷
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。 目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ モノタロウ チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ 1本
通常 349 税込384
当日出荷
樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。
フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ フェルトホイール 砲弾型 軸付 1本
通常 229 税込252
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線 モノタロウ 六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線 1本
通常 729 税込802
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm 1箱(10枚)
通常 799 税込879
当日出荷
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ 研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア 1枚
通常 249 税込274
当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
ベベルブラシ 鋼線 モノタロウ ベベルブラシ 鋼線 1個
通常 499 税込549
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 1本
通常 599 税込659
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
研磨たわし モノタロウ 研磨たわし 1枚
通常 299 税込329
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。 目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。 頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm 1枚
通常 199 税込219
当日出荷
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ 研磨ディスク ねじ式 アルミナ 1ケース(10枚)
通常 1,398 税込1,538
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
真鍮ブラシ 剣先型 モノタロウ 真鍮ブラシ 剣先型 1本
通常 399 税込439
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線 モノタロウ 六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線 1本
通常 729 税込802
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
真鍮ブラシ 小判型 モノタロウ 真鍮ブラシ 小判型 1本
通常 499 税込549
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
六角軸筒型ワイヤーブラシ モノタロウ 六角軸筒型ワイヤーブラシ 1個
通常 219 税込241
当日出荷
筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm 1箱(50本)
通常 6,998 税込7,698
当日出荷
60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。 保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ 軸付きカップワイヤーブラシ 1個
通常 369 税込406
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
豚毛コンデンサーブラシ シングル モノタロウ 豚毛コンデンサーブラシ シングル 1本
通常 149 税込164
当日出荷
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ 軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 1個
通常 229 税込252
当日出荷
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm 1枚
通常 389 税込428
当日出荷
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
トリポリ 700g モノタロウ トリポリ 700g 1個
通常 529 税込582
当日出荷
下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
研磨パッド #280 モノタロウ 研磨パッド #280 1箱(20枚)
通常 3,198 税込3,518
当日出荷
サビ取り、汚れ取り、付着物の除去に最適です。
フレキシブル砥石 2枚補強 Z モノタロウ フレキシブル砥石 2枚補強 Z 1箱(20枚)
通常 3,298 税込3,628
当日出荷
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻 モノタロウ コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻 1本
通常 649 税込714
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 モノタロウ 平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 1枚
通常 559 税込615
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
白棒 67g モノタロウ 白棒 67g 1個
通常 399 税込439
当日出荷
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
フェルトディスク フラップタイプ モノタロウ フェルトディスク フラップタイプ 1枚
通常 449 税込494
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
スポンジ研磨材 両面 モノタロウ スポンジ研磨材 両面 1枚
通常 159 税込175
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 両面使用できるため経済的です。 湿式・乾式研磨が可能です。
108件中 1~40件