週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm

切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ
(15件のレビュー)

モノタロウ史上最高の切れ味!
特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現!
より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した
切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。
優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減!
安心の国内メーカー製造。

用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材ニューセラミックス砥粒(NSX) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 結合剤BF 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
化学物質等安全データシート(SDS): (1.5MB)
注意
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67951826 - 1箱(10枚)
1,898
2,088 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
67951844 - 1枚
199
219 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
67951844
2024-09-29
用途:
ビニールハウスパイプ切断

ビニールハウスパイプ(19mm.肉厚1mm)の加工のため購入、切れ味良く簡単に切れ助かりました。約60回切断でディスク径が105mmから82mmへ減りました

対象商品:
67951844
2023-10-25
用途:
農機具・機器類の、メンテナンス時に使用
農・林・水産業

欲を言えば 減りが一寸早いかなという感じですが、切れ味も良く・値段的に勘案すると
合格ですなぁ。

対象商品:
67951844
2023-08-15
用途:
切断作業に

中央部が薄く、また減りは早いような気がしますが、安価なため満足しています。

対象商品:
67951844
2023-02-04
用途:
鉄やステンレスの切断
株式会社プロテクト 様

本当に良く切れる。鉄もステンレスも問題なく切削できる。1mmなので正確に切る事も出来とても満足です。

対象商品:
67951844
2023-02-07
用途:
農機具・機器類の、メンテナンス時に使用
農・林・水産業

価格的にホームセンターよりも安く助かっています。
切削性も良く、満足です。

対象商品:
67951826
2022-09-26
用途:
修理工事
建設業・工事業

コスパは良いと思います。モノタロウブランドなので、
お得な日に購入させていただいてます。

対象商品:
67951826
2021-11-02
用途:
グラインダーの歯交換

値段の割に持ちがいいと思います。
今までいろいろ試した結果、使用感とコストを考えた上でこちらに落ち着いております。

1人が参考にしています
対象商品:
67951844
2020-09-29
用途:
ステンエントツ等の切断作業
川村商店 様

薄いので、きれいに切断できます。
お値段なりかと思ったら、意外と長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。