週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ
(6件のレビュー)

1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ

用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.6 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS): (0.7MB)
注意
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53103567 AZ105×1.6×15-10 1箱(10枚)
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53103576 AZ105×1.6×15-1 1枚
209
230 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途:
鉄板やパイプ類の切断

個人的には薄いほうがすーっと切れて好きだけど、ギャンギャン押し付けて力で切ってくタイプの人には「しならない」、まだ回ってるのに尻尾(電源コード)持って置くような人には「割れにくい」と好評。

2025-09-17
用途:
金属切断じ
株式会社美琴建設 様 (運輸・通信業)

色々な所で使わせて頂いて居すもう少し硬めのは無いでしょうか

対象商品:
53103567
2023-06-26
用途:
自動車整備

一般的なメーカー製のものとなんら変わりなく使用できます。使い方にもよりますが、減り具合も特に気になりませんでした。コスパの良い商品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53103567
2023-05-30
用途:
鉄板、アングル、やSUSの切断、機械のメンテナンスに使用しています。
丸平産業株式会社 様

今まで、メジャーなメーカさんの切断砥石を使用していましたが、使用感は遜色なく、お値段が安く、使い勝手も良いので助かっています。
可能であれば、中央部に、フランジ側とか表側とか表示があれば良いと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
53103567
2022-06-05
用途:
ボルトの切断に
クライムワークス 様 (サービス業)

低価格で使いやすいです。最近はいつもこれ。またリピートすると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53103576
2021-02-04
用途:
切断用
製造業

チョットした板を切断するのに使用したが、厚みがもう少し薄くてもよかった。
次回は薄いのにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。