週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


センタードリル 90°

センタードリル 90° モノタロウ センタードリル 90° モノタロウ センタードリル 90° モノタロウ センタードリル 90° モノタロウ センタードリル 90° モノタロウ センタードリル 90° モノタロウ センタードリル 90° モノタロウ センタードリル 90° モノタロウ
(5件のレビュー)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。

用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)90 コーティング無し 内容量1本
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41559596 CD-1×90° 1 4 35 7 0~0.10(ドリル径)、h7(シャンク径)
819
901 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41559605 CD-1.5×90° 1.5 5 40 9 0~0.10(ドリル径)、h7(シャンク径)
679
747 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41559614 CD-2×90° 2 6 45 11 0~0.10(ドリル径)、h7(シャンク径)
779
857 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41559623 CD-2.5×90° 2.5 8 50 13 0~0.10(ドリル径)、h7(シャンク径)
939
1,033 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41559639 CD-3×90° 3 8 50 14 0~0.10(ドリル径)、h7(シャンク径)
939
1,033 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41559648 CD-4×90° 4 10 55 17 0~0.12(ドリル径)、h7(シャンク径)
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41559657 CD-5×90° 5 12 63 21 0~0.12(ドリル径)、h7(シャンク径)
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途:
NC旋盤、マシニングなど
有限会社タツタ 様 (製造業)

モノタロウブランドは安価で助かってます。問題無く使用できます。

対象商品:
41559614
2024-01-02
用途:
穴あけと皿切りを1工程で!

小ネジの穴あけと皿切りの工程がこれだと一度にでき便利です。

対象商品:
41559614
2020-11-19
用途:
部品の製作
カットクラブトマト 様 (その他業種)

精密機器の部品製作に使用。旋盤での部品製作で使い先端が細くてセンターの
ブレも少なく使いやすい。

対象商品:
41559657
2020-07-12
用途:
旋盤ドリリングのセンタリングと面取り

卓上旋盤の素人です。φ11mm穴のセンタリングと面取り用に径12mm-5mmの90゚センタードリルを購入しました。早速使ってみたところなかなか切れないので、どうしたものかと考え、思い切って先端をシニングしてみたところ、サクサク切れるようになりました。このような使い方をしてもいいのかどうか分かりませんが、良く切れるので気持ちがいいです。耐久性は分かりません。参考になれば。

対象商品:
41559596
2020-09-09
用途:
芯もみ

消耗品なので安く買えて助かります。私の使用用途では問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
1人が参考にしています
2022-10-12