曜日別特売
CD-4×90° センタードリル 90° モノタロウ 41559648

CD-4×90° センタードリル 90° モノタロウ 41559648
CD-4×90° センタードリル 90° モノタロウ 41559648
モノタロウ

センタードリル 90°

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)4
全長(mm)55
溝長(mm)17
内容量1本注文コード41559648品番CD-4×90°
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一部のセンター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。

用途
一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。
ドリル径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
55
溝長(mm)
17
公差
0~0.12(ドリル径)、h7(シャンク径)
材質
Hss
先端角(°)
90
コーティング
無し
販売区分
業務用
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-26
用途: 金属加工
S・I・テック合同会社 様(製造業)

耐久性もあり、値段も安くコストパフォーマンス良好です。

2024-12-18
用途: NC旋盤、マシニングなど
有限会社タツタ 様(製造業)

モノタロウブランドは安価で助かってます。問題無く使用できます。

対象商品 : 41559614
2024-01-02
用途: 穴あけと皿切りを1工程で!

小ネジの穴あけと皿切りの工程がこれだと一度にでき便利です。

対象商品 : 41559614
2020-11-19
用途: 部品の製作
カットクラブトマト 様(その他業種)

精密機器の部品製作に使用。旋盤での部品製作で使い先端が細くてセンターの
ブレも少なく使いやすい。

対象商品 : 41559657
2020-07-12
用途: 旋盤ドリリングのセンタリングと面取り

卓上旋盤の素人です。φ11mm穴のセンタリングと面取り用に径12mm-5mmの90゚センタードリルを購入しました。早速使ってみたところなかなか切れないので、どうしたものかと考え、思い切って先端をシニングしてみたところ、サクサク切れるようになりました。このような使い方をしてもいいのかどうか分かりませんが、良く切れるので気持ちがいいです。耐久性は分かりません。参考になれば。

対象商品 : 41559596
2020-09-09
用途: 芯もみ

消耗品なので安く買えて助かります。私の使用用途では問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
1人が参考にしています
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする