工具の通販モノタロウ > 店舗什器・備品特集


店舗什器・備品特集

店舗内で必需なレジ周り備品・卓上備品・サイン・ディスプレイ等の販促・店舗用品を集めました

ガラス棚板用ELダボ12 10個入り

ガラス棚板用ELダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ガラス棚板用ELダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)

用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要) 仕様ガラス柵専用 付属品チューブ 材質真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂 ねじピッチ(mm)1.0 ねじサイズM6 内容量1パック
注意
※パイプ設置用ダボ受け金具(HIP・W-HIPおよび、品番頭がVHX・VHXSより始まる全製品)装着不可
※サイズ12mmは6TS使用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55760145 ELDC-12 クローム 20
2,050
959
アウトレット
1,055 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55760145
2018-02-08
用途:
ガラス板の陳列に使用
株式会社CRYSTAL. 様 (建設業・工事業)

ガラス板をガラスに穴を開けこのダホ受けを取り付け陳列をしました。非常にシンプルで良い200個程購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。