工具の通販モノタロウ > 店舗什器・備品特集


店舗什器・備品特集

店舗内で必需なレジ周り備品・卓上備品・サイン・ディスプレイ等の販促・店舗用品を集めました

ウェルドブラケット WA-79S

ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(3件のレビュー)

Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備)
パイプ芯寸法=寸法-16.5mm

用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用 適合(振れ止め/爪側)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0t 生地 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※振れ止め(NPL)別売
※Hバー スチールクローム 丸 専用商品になります
※お客様で塗装して頂く商品です。
※本商品はお客様加工品となります。完成品をお求めの場合はA-79S等の完成品をご購入下さい。
※錆び防止のため、油を塗っています
※クロームメッキ品は 仕上:クロームとなっている物(A-79S等)を お使いください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55756977 WA-79S 107 48
530
359
395 (税込)
当日出荷
55756995 WA-79S 207 48
640
439
483 (税込)
当日出荷
55757004 WA-79S 257 70
680
459
505 (税込)
欠品中
55757013 WA-79S 277 70
700
469
516 (税込)
当日出荷
55757022 WA-79S 307 70
760
519
571 (税込)
当日出荷
55757038 WA-79S 357 70
800
549
604 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55756995
2023-11-17
用途:
玄関の物置棚として
その他業種

他の方のレビューを見て、ロイヤルでそんなことあるか?と思って購入しましたが、その通りでバリが酷いです。また抜け防止の透明プラスチックははめることができません。別で購入したR-032W/033Wに付いているそれはブラケットに付いた状態で送られて来て普通に使うことが出来ましたが、こちらは外した状態で同封されており、はまらないので使えずでした。とレビューを書きながら、割れるかなーと思いながらレンチでコンコン入れ込んだら入りました。しかし持っているとやはりバリがひどくて痛いです。子どもが使うため危ないのでバリ取りします。また他の支柱やブラケットの商品はツルツルピカピカで傷がないのに対し、こちらの表面は曇っていて傷も多く、錆びないか心配な表面をしています。別にまじまじと見るところじゃないので全然いいのですが、他の商品と比べたら差が激しいのでそのままレビュー残しました。

1人が参考にしています
対象商品:
55756995
2019-08-16
用途:
洋服収納
その他業種

注文したらすぐに届き作業にすぐに取り掛かることができました。
透明のプラスチックの使用の仕方が解からず説明書があればと思いました。

対象商品:
55757004
2019-10-27
用途:
クローゼット
運輸・通信業

磨きもされてなく、バリも残った状態で抜け止めが入らないですよ!?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。