サイクリング&ツーリング特集


ダブルレッグスタンド

ダブルレッグスタンド ESGE(エスゲ) ダブルレッグスタンド ESGE(エスゲ) ダブルレッグスタンド ESGE(エスゲ) ダブルレッグスタンド ESGE(エスゲ)
(16件のレビュー)

二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。

材質
(本体、プレートの一部)アルミ合金
(ボルト、本体部品の一部)スチール
(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。 質量(g)550 耐荷重(kg)25 適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応 付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38046802 - シルバー
9,800
8,998
9,898 (税込)
欠品中
38046811 - ブラック
10,100
9,598
10,558 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38046802
2023-05-27
用途:
GIOS CELEに使用
卸売・小売業

製品に同梱されていたM10 65mmのボルトがGIOS CELEには長すぎたようで、固定したつもりで走り出して、一度 自転車を止める所までは問題なかった。しかし、スタンドを折り畳んで再び走ろうとするとスタンドの固定が緩んでしまった。

分解して構造を確認してみるとスタンド本体の上部にねじ山が切ってあるのですが、いわゆる袋ナット状になっているので、チェーンステイ側が細いと固定ボルトをいくら締め込んでも袋ナット状の部分の深さが十分でなくボルトを固く締め込むことができない。
対応としては、M10 60mmのボルトをホームセンターにて購入して問題を解消しました。

改善(希望)点:スタンド本体の袋ナット部分の穴があと5mm 深ければボルトを購入する必要が無かったので、本体部分の強度に問題がないのであれば袋ナット部分の深さがあと数ミリ深いと良いのではないでしょうか?あるいは、購入時の選択時に、色だけでなく、取り付けボルトの長さも選択できる様になっていると手元に届いた時に安心して装着できると考えます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
38046802
2023-05-27
用途:
クロモリロードバイクに
製造業

センタースタンド用台座が付いたフレームなので取付は簡単でした。
シフトワイヤに干渉した箇所がありましたが、金工ヤスリで簡単に削って回避させることが出来ました。
まだ脚を切っていないのでスタンドを立てると後輪が15cmほど浮いてます(700x25cタイヤ)
製品の品質や取付後の安定性も申し分ないですが、敢えて☆-1したのは以下のごく些細な理由です。
・付属の取付けねじが長すぎる(65mm長)こと。チェーンステイを挟む付け方ならこの長さで良いかも知れないが、台座に取付けるには長すぎる。製品の取付穴の深さは21mm(M10)なので、台座取付用に20~25mm長のネジが付いていると尚良かったと思う。
・それまで付いてたアルミ製の1本脚スタンドがとても軽かったため、この製品が重く感じたこと。
・スタンドを立てた状態ではクランクと脚が当たるため、メンテナンススタンドを兼ねることができないこと。

対象商品:
38046811
2022-12-19
用途:
ちょっと高いけど

両立スタンドが壊れたのでこちらに変更。何よりよかったのはリヤハブ周りがスッキリして自転車全体がカッコよくなったこと。なお、立てるときにうっかり足の上に立てないように!私はサンダル履きでこれをやってすごく痛かった。

1人が参考にしています
対象商品:
38046811
2022-08-06
用途:
輸入BMXに使用
deedee 様

軽量なのにアンテ感は抜群です、おもに5年生の女子が使用してますがセット解除の硬さなども問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
38046802
2022-04-01
用途:
クロスバイクのオプション

軽くて、収まりも良くて、展開時の操作性もスムーズでとても良いです。足の長さ調節は切断しなくてはいけないので手間がかかりますが、私は切断せずに使ってます。26インチと28インチの自転車に使っていますが後輪の浮きが高いぐらいで、安定悪い事無いので問題ないです。スタンドかけた状態で、前後に揺すっても跳ね上がる事もなく安定してます。取付金具も2種類入ってますので、取付の汎用性も良いのではと思います。

対象商品:
38046811
2020-04-23
用途:
スポーツ自転車のスタンド
その他業種

簡単にしっかりと取り付けることができました。自転車のサイズに応じて、足を切断してちょうどよい長さにすることができるので、スタンド使用時の安定感も抜群です。どのようなスタンドにするか、いろいろと調べ悩みましたが、このスタンドにしてよかったです。

対象商品:
38046802
2020-03-20
用途:
自転車メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

フジ トラックバイクに使用。
問題なく取り付けできました。

対象商品:
38046802
2018-05-20
用途:
スタンドの交換に
studio Hz 様 (教育・研究機関)

安い軽量スタンドがやたら立ちゴケするので交換しようと選択。
安物買いで損するのが嫌だったのでしっかりしたものを買わねばと思い
購入。

んが、自転車の変速機のワイヤー部分と干渉することが現物合わせで
わかり「結構お高かったけど使えない箱に死蔵」とあいなりました。

それとそのまま取り付けると確実にフレームに傷入る金具の形状
プラのU字型スペーサーはあと2個は要る。

それなりに値の張るスポーツサイクルには使いたくない
取付金具構成でした。

もう一本同メーカーの一本スタンドも同時購入。
取り付けは出来そうではあるけども金具の形状同じなので
傷は嫌だ。(新車だし)

しっかりした作りの使えないオブジェが部屋に二本。

また、他製品検討して買い直します。

本体の作りの良さは ★★★★★

取付金具部分はも少し改善してほしい ★★★

買ったけど取り付けられない ★

傷が嫌なので取り付けない  ★

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。