介護施設用品特集

消毒液・マスク・手袋など消耗品から、寝具や衣服まで、介護施設の必需品を取り揃えました♪

ボールペン0.7 ノック式油性

ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウ ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウ ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウ ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウ ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウ
(101件のレビュー)

ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。

用途筆記用具として 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂 全長(mm)145 質量(g)6 方式ノック式 最大径(Φmm)10 インク油性インク 色数単色 入数(本)1 内容量1本
注意
※替え芯はありません。
※筆記以外の用途に使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
インク色
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24792276 MBN-100B0.7/赤
59
65 (税込)
欠品中

1年間返品保証
24792285 MBN-100B0.7/黒
59
65 (税込)
欠品中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 101
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途:
事務作業時
建設業・工事業

手ごろなお値段に惹かれたのと、『モノタロウ』のロゴが可愛くて購入しました。
書き味はなめらかで問題ないです。
また購入しようと思います。

2026-02-25
用途:
事務所で使っています
飲食業

滑らかに使え、コスパも良くこれからも使っていくつもりです

2025-12-17
用途:
伝票記入時に使用
株式会社三陽 様 (製造業)

値段が安いので書き心地が心配でしたが、問題ありませんでした。
今後も継続して使っていきたいと思います。

2025-09-24
用途:
事務所作業~現場チェック用
卸売・小売業

普段使いで書き込めるところであれば、利用しております。
安価の上、書きやすくとても重宝しております。
今後も引き続き販売していただきたく思います。

2025-06-30
用途:
メモ取り
有限会社青木商会 様

太さ、書きやすさ、インクの出など非常に機能的であるため、(他の製品以上に)気に入っている。しかも値段も安い。

2025-09-21
用途:
普段の書き物用
サービス業

書き心地は問題ないのですが、本体の剛性がやや弱いような...。強く書こうとすると本体がたわむ感じがします。ただ、金額的にみれば大満足です。

2人が参考にしています
2025-05-16
用途:
伝票の整理
山渓ストアー 様 (卸売・小売業)

ボールペン0.7 ノック式油性
安い割にスラスラ書けて
軽くていいホルペンです

対象商品:
24792285
2025-04-04
用途:
事務処理
京免製畳有限会社 様 (製造業)

書きやすい。スムーズで軽く使いやすい。値段も安くて 試しに1本だけ買ったけど まとめ買いする予定です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07