衛生用品・感染症対策


乾湿両用掃除機

乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ
(1183件のレビュー)

短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。

用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 内容量1台
注意
※粉じんの吸引により目づまりを起こす可能性があります。集塵用途でのご使用はお止めください。
※こまめにフィルターの掃除をしてご使用ください。目詰まりした状態での連続使用はモーター焼損の原因になります。
※木材の粉や灰、鋼材の破片、金属の粉、小麦粉や砂糖、トナーインクといった細かな微粉塵等は目づまりを起こしモーター焼損の原因になりますので吸い込まないでください。
※吸水出来るのは水のみです。油や洗剤を含む水を吸い込むと故障の原因になります。
※湿式作業(水を吸い込む作業)をした後は、しっかり内部が乾燥してから乾式作業(通常のゴミを吸い込み作業)を行ってください。内部に水分が残っているとゴミが詰まりやすくなりモーター焼損の原因になります。
※業務用ではありません。
※底面についているボールチェーンは静電気を逃がすためのものですので、絶対に取り外しをしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38278807 No.67-20
8,998
9,898 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1183
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38278807
2026-02-24
用途:
機械の清掃
卸売・小売業

ステンレスタンクで清潔感があり、プラ製品ではないので耐久性もよさそう
フィルターが別売であるので、定期的な掃除+交換でいつまでも使い続けれそうです
間違って吸い込んだ小さなネジも探しやすいです

2人が参考にしています
2026-03-17
用途:
工場内の清掃 車の車内の掃除など
株式会社 丸福水産 様 (農・林・水産業)

掃除後の掃除機の掃除が楽にできるのでいいです。液体もすえるのでとても
便利で使いやすいです。

対象商品:
38278807
2026-03-09
用途:
自宅で使用
運輸・通信業

音はうるさいが良く吸い込みます。補修部品も売っているので故障するまで使います。

1人が参考にしています
2025-12-21
用途:
定期の清掃
製造業

補修部品がモノタロウのサイトで入手しやすく、比較的安価であったため、この製品を選びました。
残念な点は、電源コードの素材が固いので片付けにくいです。もっと柔らかい素材の電源コードが良いです。

2026-03-27
用途:
店内清掃
米安 様

機械音の大きさに、閉口します。出力を調整できれば、音が小さくできるように思いますが、この価格では、無理な注文ですね!

2025-12-20
用途:
ガレージの掃除と車の床掃除、ベランダのデッキ、掃除など
建設業・工事業

性能的には全く問題はなく良好です。問題があるのは収納の機能がちょっとお粗末です。ホースを格納するブラケットは自作しました。ノズルの部品もフォルダーなんかを改造して作ってくれるとありがたいです。値上げしてんだから、それぐらい改良して出してもいいんじゃないでしょうか?そしたら次変えますよ。

2025-11-12
用途:
コーヒーのチャフ用
その他業種

掃除機自体は安いわりに使いやすいし、壊れない。
ゴミが捨てやすく、メンテナンス性が高い。
とてもいい。
しかし、用途的には微妙だった。
吸う対象が軽すぎてフィルターがすぐに詰まる。
砂くらい重いと性能が100%発揮できると思う。

4人が参考にしています
2025-10-08
用途:
車内掃除
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

絶対にオススメ!
10年以上使っているけど壊れない
外に置きっぱなし(屋根のあるところ)で雑に扱っています
馬力もあり吸い込みもよい
フィルターは定期的にエアーで掃除すれば
交換しなくても使えます。
10年以上前に私が購入した時は
5~6000円だった。物価上がりすぎだよ
1点だけ改善してほしい所を言うと
ノズルの長さかな
車の掃除がメインなのでもう少し長いと掃除がしやすい

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 11
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
この商品はホースを延長する事は可能でしょうか?
回答:
適合する延長ホースは取り扱いがございません。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
対象商品:
38278807
11人が参考にしています
2020-10-07
質問:
この商品のフィルターは通常どのくらい耐久性のあるものでしょうか?
回答:
申し訳ございませんが、耐久性に関するデータはございません。
対象商品:
38278807
3人が参考にしています
2020-10-07
質問:
連続使用可能時間はどれくらいでしょうか。
回答:
定格時間 30分 となります。
対象商品:
38278807
5人が参考にしています
2020-10-07
質問:
ゴミは紙パックで捨てるタイプですか?
回答:
紙パック式ではなく、ゴミタンクをひっくり返して捨てるタイプになります。
対象商品:
38278807
5人が参考にしています
2020-10-07
質問:
ロックノブを紛失してしまったのですが、部品の取り寄せはできますか?
回答:
恐れ入りますがロックノブのみの取扱はございません。
セット品であれば取り扱いがございます。
下記URLの掃除機用フィルターセットの中にロックノブが含まれております。
http://www.monotaro.com/p/8697/1096/
対象商品:
38278807
12人が参考にしています
2015-09-28
すべてのFAQを表示する