衛生用品・感染症対策


スタンド 紙ウエス ロールタイプ用

スタンド 紙ウエス ロールタイプ用 モノタロウ スタンド 紙ウエス ロールタイプ用 モノタロウ スタンド 紙ウエス ロールタイプ用 モノタロウ スタンド 紙ウエス ロールタイプ用 モノタロウ
(3件のレビュー)

設置が簡単にできる紙ウエス(ロールタイプ)用のスタンドです。
使用しない時は折りたためて保管にも便利。

用途モノタロウ紙ウエス(ロールタイプ)用 専用スタンド 材質 適合注文コード:46759097 質量(kg)3.6 シャフト径(Φmm)25 寸法(幅W×高さH)(mm)380×1240 収納寸法(m)1270×430×90 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29873165 -
4,998
5,498 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29873165
2023-12-15
用途:
梱包作業
個人のお客様

値段も安い商品だからか微妙にパイプが曲がっていて立てた時安定せずグラグラする。
その点以外は300mmのプチプチロールに使用するのに問題なく使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
29873165
2019-07-19
用途:
二輪車整備作業

使用には十分。
思ったより大きい。
ペーパーよりも上部分が妙に長いけど…持ち手なのだろうか?
こんなに高さを専有するなら棚の一段くらい付けれるといいな…

対象商品:
29873165
2017-10-06
用途:
機械メンテナンス時
その他業種

開封したら抑え脚のビスが折れており、別の物を取付けて使用しました。いくら紙ウエス用でも強度に難有り。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がありますので別途ご連絡させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23
質問:
紙ウエスは付属してますか。
回答:
付属しておりません。
2021-11-02
質問:
緩衝材に使用できますか。
回答:
使用できません。
2021-11-02
質問:
幅何mmまでのウエスに対応していますか。
回答:
この商品はモノタロウ紙ウエス(ロールタイプ)専用のスタンドの為、他社製品の紙ウエスは使用できません。
2021-11-02