衛生用品・感染症対策


ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ
(846件のレビュー)

手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で
手肌を健やかに保ちます。

用途
自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1 タイプスクラブ 配合成分アロエエキス
RoHS指令対応証明書: (0.2MB) 化学物質安全性参考資料: (0.4MB)
注意
※本製品はポリエチレンスクラブからとうもろこしスクラブへ商品をリニューアルいたしましたので、旧製品容器への詰替えはお控えください。
※手肌に傷やはれもの、湿疹等異常のある時は使わないでください。
※使用中や使用後に赤味、かゆみ、刺激等の異常があらわれた時は、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。
※目に入らないようにご注意ください。万一目に入った場合は、こすらず直ちに洗い流してください。異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
※乳幼児の手の届く所に置かないでください。
※極端に高温又は低温の場所、直射日光の当たる所に置かないでください。
※天然スクラブを使用しているため、製品の色調が多少異なる場合がありますが、ご使用には問題ありません。
※商品のデザインは予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68921308 - 1本(1.4kg) ポンプ付ボトル
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
68921317 - 1袋(1.2kg) 詰替用袋
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
68921326 - 1缶(16kg) 詰替用缶
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 846
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-28
用途:
手洗いに
自動車・二輪車・自転車関連業

何回もリピートしていますが安くて良いです。
昔に比べるとだいぶ値上がりしたので残念ですがそれでも安いので良いです。
モノタロウさんらしい商品でこれからもリピートします。

2026-03-31
用途:
機械の修理後
HIRO建機サービス 様 (建設業・工事業)

肌に優しくて油汚れがよく落ちるので、、、、、、、、、、、、、、、、

対象商品:
68921308
2026-03-26
用途:
素晴らしく綺麗になります
株式会社宇野モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アロエも良い匂い
次はオレンジのハンドクリーナー気分転換に購入したいと思います

2026-03-24
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルやグリースもよく落ちて綺麗になります。肌荒れもあまりせず、リーズナブルな金額でいつも重宝してます。

2026-03-16
用途:
組立作業

油汚れの手洗いに使用。頻繁に使用しても皮膚にも優しく、香りも適度に良い。

2026-03-06
用途:
手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

長く使用しています。油汚れが落ち、手荒れもほとんどないのでとても満足しています。

対象商品:
68921317
2026-01-05
用途:
汚れ落ちに満足しております

今までオレンジを使用しておりまして、今回は気分転換にアロエを購入。同様にスクラブ入りで油汚れも良く落ちオレンジと遜色ありません。
保湿性に関しては個人差有りますが私は満足しております。

2026-03-04
用途:
油手
フリー カンパニー 様

油手 落ちる落ちる 
値段の安さ 手が荒れにくい
うちでは定番です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。